Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAIX Schuhlöffel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: HAIX Schuhlöffel
Artikelbild: HAIX Schuhlöffel
Artikel-Nr.:
     380-391904010
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     904010
EAN/GTIN:
     4044465266331
Suchbegriffe:
Schuhanzieher
Schuhlöffel
haix schuhlöffel
schuhanzieher
Extra langer Schuhanzieher.

- ca. 65 cm lang
- aus formstabilem und bruchsicherem Material

Schuhanzieher: Kleine Hilfsmittel mit riesiger Wirkung
Hilfe beim Anziehen der Schuhe ist nicht die erste Aufgabe eines Schuhlöffels. Seine Bedeutung liegt vor allem auf dem Gebiet der Sicherheit und der Bewahrung der Einsatzbereitschaft. Denn nur ein gepflegter und unversehrter Schuh ist auch dazu in der Lage, den Fuß sicher im Stiefel zu halten. Für diese Sicherheit bürgt der kleine Helfer, dessen extralange Ausführung ihn nicht nur für Halbschuhe unentbehrlich macht. Dieser Schuhanzieher, ist lang genug designt, sodass er nicht nur den Rücken schont, sondern auch bei Stiefeln verlässlich seinen Dienst versieht.

Nicht nur eine Frage der Ergonomie
Ein Schuhanzieher sorgt nicht nur für einen schnellen Einstieg in den Schuh. Er schont vor allem die Hinterkappe und das Fersenleder des Halbschuhs. Ohne seinen Einsatz wird das Fersenleder oft unnötig geweitet und ausgedehnt, vor allem dann, wenn es schnell gehen muss und die Schnürungen nicht weit genug geöffnet worden sind. Bei dieser unsachgemäßen Behandlung verliert das Leder seine Form und das Ergebnis ist ein Schuh, dessen Leder den Fuß nicht mehr perfekt umfangen kann. Dies führt häufig zu Blasen, da das Leder am Fuß bei jeder Bewegung scheuert. Der Schuhlöffel kann dies zuverlässig verhindern, da der Fuß mit seiner Hilfe sanft in den Schuh gleitet und dabei die Passform in keiner Weise beeinträchtigt wird.

Werkzeug für Profis
Der Haix Schuhlöffel ist natürlich auch ein Schuhzubehör für Männer, die Professionalität großschreiben. Er wird aus formstabilen und bruchsicheren Materialien gefertigt und kann so verlässlich seinen Dienst leisten. Da der praktische Helfer extra lang designt worden ist, kann er durch seine beeindruckende Länge auch bei vielen Stiefelmodellen wertvolle Hilfe bei einem problemlosen Einstieg bieten. Auf jeden Fall schont er sowohl Leder wie auch die Passform und sorgt so dafür, dass auch hochwertige Einsatzschuhe stets in Top-Form sind. Und auch für die Optik ist dieses Hilfsmittel ein Gewinn, denn die Fersenkappe wird nicht gedehnt und weist auch nach Jahren kaum Knicke auf. Damit macht das Schuhwerk immer einen erstklassigen Eindruck.
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: HAIX
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 4,22*
€ 6,76*
Lager 380
4
€ 4,95*
ab € 5,07*
€ 7,78*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 5,28*
€ 8,08*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HAIX Group
860060
ab € 4,23*
Ähnlich
HAIX Group
860061
ab € 8,06*
Ähnlich
HAIX Group
860080
ab € 3,87*
Ähnlich
HAIX Group
860300
ab € 6,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.