Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANAM Shorts Stretchline, Farbe 6640-schwarz, Größe XXXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: PLANAM Shorts Stretchline
Artikelbild: PLANAM Shorts Stretchline
Artikelbild: PLANAM Shorts Stretchline
Artikelbild: PLANAM Shorts Stretchline
Artikelbild: PLANAM Shorts Stretchline
Artikelbild: PLANAM Shorts Stretchline
Artikelbild: PLANAM Shorts Stretchline
Artikelbild: PLANAM Shorts Stretchline
Artikelbild: PLANAM Shorts Stretchline
Artikelbild: PLANAM Shorts Stretchline
Artikel-Nr.:
     380-434664-1568-XXXXL
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     Stretchline 664-1568-XXXXL
EAN/GTIN:
     4030913977485
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort
- Obermaterial: 64% Baumwolle, 33% Polyester, 3% Elastan,
Materialgewicht. ca. 265 g/m²
- Futter: 96% Polyester, 4% Elastan,
Materialgewicht: ca. 110 g/m²
- 2 eingesetzte Beuteltaschen
- Oberschenkeltasche links mit Patte und aufgesetzter Tasche mit Reißverschluss
- Oberschenkeltasche rechts mit gelbem Reißverschluss
- 2 Gesäßtaschen
- Reißverschluss im Hosenschlitz
- Bund mit 5 Gürtelschlaufen und Jeansknopf
- Waschbar bis 40°

Optimale Passform, elastisches Gewebe, ausreichend Taschen
Reflexapplikation an rechter Oberschenkeltasche
Reflexelemente (erhöhen nicht die Sichtbarkeit), Farbe 6640-schwarz, Größe XXXXL
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
UV-Schutz|Reflexbiesen
Bekleidung Hauptmaterial:
Baumwolle
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 21,07*
€ 28,57*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 21,07*
€ 29,23*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,11*
€ 29,83*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,33*
€ 30,04*
Lager 380
unbekannt
€ 4,95*
ab € 26,44*
€ 35,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,23*
€ 41,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,82*
€ 41,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,68*
€ 40,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,47*
€ 38,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6640040
ab € 19,17*
Ähnlich
Planam
6640044
ab € 19,08*
Ähnlich
Planam
6640048
ab € 19,18*
Ähnlich
Planam
6640052
ab € 19,13*
Ähnlich
Planam
6640056
ab € 19,14*
Ähnlich
Planam
6640060
ab € 19,07*
Ähnlich
Planam
6640064
ab € 21,04*
Ähnlich
Planam
6641040
ab € 19,19*
Ähnlich
Planam
6642040
ab € 19,05*
Ähnlich
Planam
6643040
ab € 19,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.