Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakro Damen T-Shirt Classic 127, Farbe royal-10 Hakro, Größe 2XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Hakro Damen T-Shirt Classic 127
Artikelbild: Hakro Damen T-Shirt Classic 127
Artikelbild: Hakro Damen T-Shirt Classic 127
Artikelbild: Hakro Damen T-Shirt Classic 127
Artikelbild: Hakro Damen T-Shirt Classic 127
Artikelbild: Hakro Damen T-Shirt Classic 127
Artikelbild: Hakro Damen T-Shirt Classic 127
Artikelbild: Hakro Damen T-Shirt Classic 127
Artikelbild: Hakro Damen T-Shirt Classic 127
Artikelbild: Hakro Damen T-Shirt Classic 127
Artikelbild: Hakro Damen T-Shirt Classic 127
Artikel-Nr.:
     380-436127F-1126-2XL
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     127-1126-2XL
EAN/GTIN:
     4045981172663
Suchbegriffe:
Damen-Shirt
Damen-T-Shirts
Damenshirt
damen-shirt blau
Farbig, Material: 100% Baumwolle
(ash meliert: 98% Baumwolle und 2% Viskose; grau meliert: 85% Baumwolle und 15% Viskose)
Materialgewicht: 160 g/m²

- Single Jersey
- einlaufvorbehandelt
- waschbar bis 60°C

Für Siebdruck, Transferdruck, Stickerei geeignet.

Klassisches T-Shirt für Damen, mit feminin geschnittenem, rundem Halsausschnitt, modisch schmalem Halsbündchen und Nackenband. Hergestellt aus feinem, mittelschwerem Single-Jersey aus langstapeliger, gekämmter und ringgesponnener CmiA-Baumwolle. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht., Farbe royal-10 Hakro, Größe 2XL
Weitere Informationen:
Abteilung:
Damen
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Gastro|Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.|Maler & Stuckateure|Medizin & Pflege|Schreiner & Tischler
Bekleidung Hauptmaterial:
Baumwolle
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: damen shirt, damen-t-shirts xxl, 127,, Classic, Damen, Farbig, Hakro, T-Shirt
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 5,85*
€ 8,75*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,81*
€ 8,97*
€ 5,90*
ab € 5,72*
€ 9,02*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 7,66*
€ 11,22*
Lager 380
unbekannt
€ 4,95*
ab € 9,15*
€ 13,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.