Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakro Cotten Tec® Hemd 137, Farbe weiß-01Hakro, Größe 2XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Hakro Cotten Tec® Hemd 137
Artikelbild: Hakro Cotten Tec® Hemd 137
Artikelbild: Hakro Cotten Tec® Hemd 137
Artikelbild: Hakro Cotten Tec® Hemd 137
Artikelbild: Hakro Cotten Tec® Hemd 137
Artikelbild: Hakro Cotten Tec® Hemd 137
Artikelbild: Hakro Cotten Tec® Hemd 137
Artikelbild: Hakro Cotten Tec® Hemd 137
Artikelbild: Hakro Cotten Tec® Hemd 137
Artikelbild: Hakro Cotten Tec® Hemd 137
Artikelbild: Hakro Cotten Tec® Hemd 137
Artikel-Nr.:
     380-436137-1123-2XL
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     137-1123-2XL
EAN/GTIN:
     4045981187834
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd
Material: 50% Baumwolle, 50% Polyester
Materialgewicht: 185 g/m²

- Single-Jersey
- einlaufvorbehandelt
- pflegeleicht
- atmungsaktiv
- waschbar bis 40°C

Für Siebdruck, Transferdruck, Stickerei geeignet.

Funktionelles Hemd in edler Single-Jersey-Optik mit hochwertig verarbeiteter, modischer Knopfleiste mit extra haltbar angenähten, bruchsicheren 4-Loch- Knöpfen - über Kreuz vernäht und doppelt verknotet für extra festen Halt -, Ton in Ton mit gelasertem HAKRO Schriftzug und zusätzlichem Ersatzknopf. Abnäher im Rückenteil. Kragennaht und Innenseite der Seitenschlitze sowie Knopfleiste sind mit Ton-in-Ton-Gewebeband verstärkt. Hergestellt durch ein spezielles Strickverfahren, bei dem zwei Garne zu einem HAKRO COTTON TEC®-Double-Face-Material verarbeitet werden. Dabei entsteht an der Außenseite eine besonders feine Single-Jersey-Oberfläche aus langstapeliger, gekämmter und ringgesponnener Baumwolle und an der Innenseite eine Mesh-Lage aus der Funktionsfaser TRIACTIVE. Dadurch ist das Hemd temperaturregulierend, weil Feuchtigkeit schnell an die Außenseite transportiert wird, wo sie verdunsten kann. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort., Farbe weiß-01Hakro, Größe 2XL
Weitere Informationen:
Abteilung:
Unixex|Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Gastro
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Herren-Hemd, Herrenhemd, herrenhemden weiß, herren hemd, herrenhemd xxl, 137, Cotten, Hakro, Hemd, Tec®
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,15*
€ 41,67*
€ 4,90*
ab € 33,29*
€ 46,00*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 34,62*
€ 46,15*
Lager 380
unbekannt
€ 4,95*
ab € 39,22*
€ 51,98*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 31,31*
€ 52,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,98*
€ 61,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,09*
€ 60,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,25*
€ 57,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,81*
€ 55,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,30*
€ 53,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,22*
€ 46,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.