Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakro Damen Longsleeve Classic 178, Farbe grau-meliert-15 Hakr, Größe XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Hakro Damen Longsleeve Classic 178
Artikelbild: Hakro Damen Longsleeve Classic 178
Artikelbild: Hakro Damen Longsleeve Classic 178
Artikelbild: Hakro Damen Longsleeve Classic 178
Artikelbild: Hakro Damen Longsleeve Classic 178
Artikel-Nr.:
     380-436178F-1179-XS
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     178-1179-XS
EAN/GTIN:
     4045981058080
Suchbegriffe:
Damen-Langarmshirts
Damen-Longsleeves
damen langarmshirts
Farbig, Material: 100% Baumwolle
(grau meliert: 85% Baumwolle und 15% Viskose)
Materialgewicht: 160 g/m²

- Single Jersey
- einlaufvorbehandelt
- waschbar bis 60°C

Für Siebdruck, Transferdruck, Stickerei geeigent.

Klassisches Langarmshirt für Damen, mit feminin geschnittenem, rundem Halsausschnitt, modisch schmalem Halsbündchen und Nackenband. Hergestellt aus feinem, mittelschwerem Single-Jersey aus langstapeliger, gekämmter und ringgesponnener CmiA-Baumwolle. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht., Farbe grau-meliert-15 Hakr, Größe XS
Weitere Informationen:
Abteilung:
Damen
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Gastro|Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.|Maler & Stuckateure|Medizin & Pflege|Schreiner & Tischler
Bekleidung Hauptmaterial:
Baumwolle
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Classic,, Farbig, Longsleeve
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 7,91*
€ 11,58*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,25*
€ 12,02*
10 Tage
97
€ 5,90*
ab € 8,31*
€ 12,14*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 10,33*
€ 14,77*
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,32*
€ 17,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0178001008
ab € 7,92*
Ähnlich
Hakro
0178001009
ab € 8,58*
Ähnlich
Hakro
0178001006
ab € 7,92*
Ähnlich
Hakro
0178001005
ab € 7,94*
Ähnlich
Hakro
0178001004
ab € 7,93*
Ähnlich
Hakro
0178001007
ab € 7,92*
Ähnlich
Hakro
0178001003
ab € 7,91*
Ähnlich
Hakro
0178002008
ab € 7,92*
Ähnlich
Hakro
0178002009
ab € 8,56*
Ähnlich
Hakro
0178002006
ab € 7,93*
Ähnlich
Hakro
0178002005
ab € 7,88*
Ähnlich
Hakro
0178002004
ab € 7,94*
Ähnlich
Hakro
0178002007
ab € 7,91*
Ähnlich
Hakro
0178002003
ab € 7,89*
Ähnlich
Hakro
0178005008
ab € 7,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.