Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakro Damen Longsleeve Mikralinar® 179, Farbe weiß-01Hakro, Größe 5XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Hakro Damen Longsleeve Mikralinar® 179
Artikelbild: Hakro Damen Longsleeve Mikralinar® 179
Artikelbild: Hakro Damen Longsleeve Mikralinar® 179
Artikelbild: Hakro Damen Longsleeve Mikralinar® 179
Artikelbild: Hakro Damen Longsleeve Mikralinar® 179
Artikelbild: Hakro Damen Longsleeve Mikralinar® 179
Artikelbild: Hakro Damen Longsleeve Mikralinar® 179
Artikelbild: Hakro Damen Longsleeve Mikralinar® 179
Artikelbild: Hakro Damen Longsleeve Mikralinar® 179
Artikelbild: Hakro Damen Longsleeve Mikralinar® 179
Artikelbild: Hakro Damen Longsleeve Mikralinar® 179
Artikel-Nr.:
     380-436179W-1123-5XL
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     179-1123-5XL
EAN/GTIN:
     4045981110078
Suchbegriffe:
Damen-Langarmshirts
Damen-Longsleeves
T-Shirt UV
UV-Schutz Shirt
Farbe: weiß, Material: 50% Baumwolle, 50% Polyester
Materialgewicht: 190 g/m²

- Single Jersey
- einlaufvorbehandelt
- pflegeleicht
- Für Industriewäsche geeignet
- waschbar bis 60°C

Für Siebdruck, Transferdruck, Stickerei geeignet.

Besonders strapazierfähiges Langarmshirt mit feminin geschnittenem Halsausschnitt, geripptem Halsbündchen und Nackenband. Leasingkoller zur einfachen Kennzeichnung in der gewerblichen Wäscherei und Aufhängebänder im Saum. Hergestellt aus schwerem, besonders pflegeleichtem und funktionellem Single-Jersey aus dem HAKRO Performance-Materialmix MIKRALINAR®. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht., Farbe weiß-01Hakro, Größe 5XL
Weitere Informationen:
Abteilung:
Damen
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Gastro|Maler & Stuckateure|Medizin & Pflege
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Farbe:
weiß
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: UV-Shirt, damen-langarmshirts weiß, t-shirt uv, 179,, Damen, Farbe:, Hakro, Longsleeve, Mikralinar®, weiß
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 9,25*
€ 13,25*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 9,27*
€ 13,51*
€ 5,90*
ab € 9,11*
€ 13,61*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,05*
€ 14,32*
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,72*
€ 19,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0179001008
ab € 7,53*
Ähnlich
Hakro
0179001009
ab € 8,30*
Ähnlich
Hakro
0179001010
ab € 8,29*
Ähnlich
Hakro
0179001012
ab € 9,07*
Ähnlich
Hakro
0179001006
ab € 7,54*
Ähnlich
Hakro
0179001005
ab € 7,56*
Ähnlich
Hakro
0179001004
ab € 7,51*
Ähnlich
Hakro
0179001007
ab € 7,53*
Ähnlich
Hakro
0179001003
ab € 7,53*
Ähnlich
Hakro
0179002008
ab € 8,31*
Ähnlich
Hakro
0179002009
ab € 9,11*
Ähnlich
Hakro
0179002010
ab € 9,11*
Ähnlich
Hakro
0179002011
ab € 10,02*
Ähnlich
Hakro
0179002012
ab € 10,04*
Ähnlich
Hakro
0179002006
ab € 8,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.