Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakro Damen Poloshirt Coolmax® 206, Farbe schwarz-05 Hakro, Größe XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Hakro Damen Poloshirt Coolmax® 206
Artikelbild: Hakro Damen Poloshirt Coolmax® 206
Artikelbild: Hakro Damen Poloshirt Coolmax® 206
Artikelbild: Hakro Damen Poloshirt Coolmax® 206
Artikelbild: Hakro Damen Poloshirt Coolmax® 206
Artikel-Nr.:
     380-436206-1125-XL
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     206-1125-XL
EAN/GTIN:
     4045981041969
Suchbegriffe:
Damen-Polo
Damen-Poloshirt
Damenpolo
Polohemd (Damen)
Material: 100% Polyester
Materialgewicht: 150 g/m²

- Piqué
- Anti-Smell-Ausrüstung
- pflegeleicht
- atmungsaktiv
- schnelltrocknend
- waschbar bis 30°C

Für Transferdruck, Stickerei geeignet.

Funktionelles Poloshirt für Damen, mit hochwertig verarbeiteter, modisch schmaler 4-Loch-Knopfleiste mit extra haltbar angenähten, bruchsicheren Knöpfen in der Kontrastfarbe weiß mit gelasertem HAKRO Schriftzug. Mit Ersatzknopf und Nackenband. Hergestellt aus feinmaschigem Piqué aus COOLMAX® PRO - einer Funktionsfaser für extreme Belastungen. Temperaturregulierend durch schnellen Transport der Feuchtigkeit an die Textilaußenseite, wo sie sofort verdunsten kann; atmungsaktiv, pflegeleicht und schnelltrocknend. Gedrucktes HAKRO Necklabel für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht., Farbe schwarz-05 Hakro, Größe XL
Weitere Informationen:
Abteilung:
Damen
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Gastro|Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.|Maler & Stuckateure|Schreiner & Tischler
Bekleidung Hauptmaterial:
Polyester
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Poloshirt (Damen), damen-poloshirt schwarz xl, damen polo, damen-poloshirt hakro, 206, Coolmax®, Damen, Hakro, Poloshirt
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 14,81*
€ 20,60*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,32*
€ 20,74*
€ 4,90*
ab € 14,57*
€ 20,89*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,13*
€ 22,25*
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,06*
€ 32,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,13*
€ 38,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,00*
€ 38,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0206028006
ab € 14,35*
Ähnlich
Hakro
0206028005
ab € 14,29*
Ähnlich
Hakro
0206028004
ab € 14,40*
Ähnlich
Hakro
0206028007
ab € 14,37*
Ähnlich
Hakro
0206028003
ab € 14,39*
Ähnlich
Hakro
0206028008
ab € 14,31*
Ähnlich
Hakro
0206028009
ab € 15,75*
Ähnlich
Hakro
0206040006
ab € 14,31*
Ähnlich
Hakro
0206040005
ab € 14,41*
Ähnlich
Hakro
0206040004
ab € 14,41*
Ähnlich
Hakro
0206040007
ab € 14,37*
Ähnlich
Hakro
0206040003
ab € 14,44*
Ähnlich
Hakro
0206040008
ab € 14,85*
Ähnlich
Hakro
0206040009
ab € 15,71*
Ähnlich
Hakro
0206041006
ab € 14,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.