| |
|
| Artikel-Nr.: 380-436224F-1180-XS Herst.-Nr.: 224-1180-XS EAN/GTIN: 4045981047206 |
| |
|
| | |
| Farbig, Material: 100% Baumwolle (grau meliert: 60% Polyester und 40% Baumwolle) Materialgewicht: 200 g/m²
- Piqué - einlaufvorbehandelt - waschbar bis 60°C
Für Siebdruck, Transferdruck, Stickerei geeignet.
Klassisches Poloshirt für Damen, mit hochwertig verarbeiteter 2-Loch-Knopfleiste mit extra haltbar angenähten, bruchsicheren Knöpfen, Ton in Ton mit gelasertem HAKRO Schriftzug. Mit Ersatzknopf, Nackenband und doppelt geriegelten Seitenschlitzen. Hergestellt aus feinmaschigem Piqué aus langstapeliger, gekämmter und ringgesponnener Baumwolle. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für angenehmen Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht., Farbe kelly-green-29 Hakro, Größe XS Weitere Informationen: | | Abteilung: | Damen | Bekleidung Anwendungsgebiete: | Gastro|Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.|Maler & Stuckateure|Schreiner & Tischler|Medizin & Pflege | Bekleidung Hauptmaterial: | Baumwolle | Hersteller: | 70243 | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Poloshirt (Damen), Damen-Shirt, Damen-T-Shirts, Damenshirt, Unisex-PoloShirt, damen-t-shirts, 224,, Damen, Farbig, Hakro, Poloshirt, Top |
| | |
| |