Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakro Damen Softshelljacke Alberta 248, Farbe schwarz-05 Hakro, Größe 4XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Hakro Damen Softshelljacke Alberta 248
Artikelbild: Hakro Damen Softshelljacke Alberta 248
Artikelbild: Hakro Damen Softshelljacke Alberta 248
Artikelbild: Hakro Damen Softshelljacke Alberta 248
Artikelbild: Hakro Damen Softshelljacke Alberta 248
Artikelbild: Hakro Damen Softshelljacke Alberta 248
Artikelbild: Hakro Damen Softshelljacke Alberta 248
Artikelbild: Hakro Damen Softshelljacke Alberta 248
Artikelbild: Hakro Damen Softshelljacke Alberta 248
Artikelbild: Hakro Damen Softshelljacke Alberta 248
Artikelbild: Hakro Damen Softshelljacke Alberta 248
Artikel-Nr.:
     380-436248-1125-4XL
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     248-1125-4XL
EAN/GTIN:
     4045981092862
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen Jacke
Material: 100% Polyester
Materialgewicht: 260 g/m²

- Softshell aus Interlock-3-Lagen-Laminat
- wasserdicht
- atmungsaktiv
- waschbar bis 30°C

Für Transferdruck, Stickerei geeignet.

Wärmende, atmungsaktive, strapazierfähige Softshelljacke für Damen, mit wasser- und winddichtem Softshell-Obermaterial, abnehmbarer Kapuze, weitenverstellbarem Saumabschluss mit Tunnelkordelzug und Stoppern, verlängertem, abgerundetem Rückenteil, leichtem Microfleece an der Innenseite, Klettbändern an den Ärmelabschlüssen zum stufenlosen Regulieren, hochwertigem Zwei-Wege-Frontreißverschluss mit innenliegender Windschutzpatte und Reißverschlussgarage, Reißverschlusstasche am linken Ärmel und seitlichen Reißverschlusstaschen. Alle Reißverschlüsse von YKK®. Hergestellt aus dehnfähigem Softshell-Material für exzellente Bewegungsfreiheit aus Interlock-3-Lagen-Laminat mit TRIACTIVE PRO Technologie. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht., Farbe schwarz-05 Hakro, Größe 4XL
Weitere Informationen:
Abteilung:
Damen
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.|Maler & Stuckateure|Schreiner & Tischler
Bekleidung Hauptmaterial:
Polyester
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 46,73*
€ 60,04*
€ 4,90*
ab € 49,40*
€ 63,89*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 45,77*
€ 64,43*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 52,72*
€ 66,83*
Lager 380
1
€ 4,95*
ab € 66,83*
€ 83,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,52*
€ 99,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,41*
€ 96,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,54*
€ 92,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,63*
€ 90,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,06*
€ 84,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 66,83*
€ 79,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0248002010
ab € 45,80*
Ähnlich
Hakro
0248002011
ab € 50,21*
Ähnlich
Hakro
0248002012
ab € 50,01*
Ähnlich
Hakro
0248005011
ab € 49,87*
Ähnlich
Hakro
0248005012
ab € 50,26*
Ähnlich
Hakro
0248010008
ab € 41,43*
Ähnlich
Hakro
0248010009
ab € 45,61*
Ähnlich
Hakro
0248010010
ab € 45,74*
Ähnlich
Hakro
0248010011
ab € 50,23*
Ähnlich
Hakro
0248010012
ab € 49,99*
Ähnlich
Hakro
0248010006
ab € 41,43*
Ähnlich
Hakro
0248010005
ab € 41,64*
Ähnlich
Hakro
0248010004
ab € 41,56*
Ähnlich
Hakro
0248010007
ab € 41,49*
Ähnlich
Hakro
0248010003
ab € 41,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.