Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakro Damen Light-Softshellweste Sarina 254, Farbe rot-02 Hakro, Größe 4XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Hakro Damen Light-Softshellweste Sarina 254
Artikelbild: Hakro Damen Light-Softshellweste Sarina 254
Artikelbild: Hakro Damen Light-Softshellweste Sarina 254
Artikelbild: Hakro Damen Light-Softshellweste Sarina 254
Artikelbild: Hakro Damen Light-Softshellweste Sarina 254
Artikelbild: Hakro Damen Light-Softshellweste Sarina 254
Artikelbild: Hakro Damen Light-Softshellweste Sarina 254
Artikelbild: Hakro Damen Light-Softshellweste Sarina 254
Artikelbild: Hakro Damen Light-Softshellweste Sarina 254
Artikelbild: Hakro Damen Light-Softshellweste Sarina 254
Artikelbild: Hakro Damen Light-Softshellweste Sarina 254
Artikel-Nr.:
     380-436254-1124-4XL
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     254-1124-4XL
EAN/GTIN:
     4045981099717
Suchbegriffe:
Damen-Weste
Damenweste
Herren-Weste
Softshell-Weste
Material: 100% Polyester
Materialgewicht: 170 g/m²

- Softshell aus Interlock-2-Lagen-Laminat
- wasserdicht
- atmungsaktiv
- waschbar bis 30°C

Für Transferdruck, Stickerei geeignet.

Leichte, atmungsaktive, strapazierfähige Softshellweste für Damen, mit wasser- und winddichtem Softshellobermaterial, Teilungsnähten auf Vorder- und Rückenteil für perfekte Passform, hochwertigem Zwei-Wege-Frontreißverschluss mit innenliegender Windschutzpatte, Reißverschlussgarage und Reflexpaspel, seitlichen Reißverschlusstaschen mit Reflexapplikation und reflektierender Druckgrafik am verlängerten, abgerundeten Rückenteil, weitenverstellbarem Saumabschluss mit Tunnelkordelzug und Stoppern. Alle Click-down-Reißverschlüsse von YKK®. Hergestellt aus leichtem, dehnfähigem Softshell-Material für exzellente Bewegungsfreiheit aus Interlock-2-Lagen-Laminat mit TRIACTIVE PRO Technologie. Gedrucktes HAKRO Necklabel für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht., Farbe rot-02 Hakro, Größe 4XL
Weitere Informationen:
Abteilung:
Damen
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.|Maler & Stuckateure|Schreiner & Tischler
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
Reflexbiesen
Bekleidung Hauptmaterial:
Polyester
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Softshellweste, Sommerweste, Wetterschutzweste, damenweste rot, damen weste, softshellweste 4xl, 254, Damen, Hakro, Light-Softshellweste, Sarina
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 39,07*
€ 50,56*
€ 4,90*
ab € 42,14*
€ 55,47*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 38,35*
€ 55,75*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 44,51*
€ 56,77*
Lager 380
unbekannt
€ 4,95*
ab € 55,78*
€ 70,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,99*
€ 84,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,84*
€ 83,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,62*
€ 80,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,00*
€ 78,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,01*
€ 73,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,78*
€ 66,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0254002008
ab € 35,17*
Ähnlich
Hakro
0254002009
ab € 38,58*
Ähnlich
Hakro
0254002011
ab € 42,37*
Ähnlich
Hakro
0254002012
ab € 42,02*
Ähnlich
Hakro
0254002006
ab € 34,99*
Ähnlich
Hakro
0254002005
ab € 34,92*
Ähnlich
Hakro
0254002004
ab € 34,91*
Ähnlich
Hakro
0254002007
ab € 35,15*
Ähnlich
Hakro
0254002003
ab € 35,05*
Ähnlich
Hakro
0254005008
ab € 35,20*
Ähnlich
Hakro
0254005009
ab € 38,50*
Ähnlich
Hakro
0254005010
ab € 38,47*
Ähnlich
Hakro
0254005011
ab € 42,14*
Ähnlich
Hakro
0254005012
ab € 42,01*
Ähnlich
Hakro
0254005006
ab € 35,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.