Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakro Damen Light-Softshelljacke Sidney 256, Farbe rot-02 Hakro, Größe XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Hakro Damen Light-Softshelljacke Sidney 256
Artikelbild: Hakro Damen Light-Softshelljacke Sidney 256
Artikelbild: Hakro Damen Light-Softshelljacke Sidney 256
Artikelbild: Hakro Damen Light-Softshelljacke Sidney 256
Artikelbild: Hakro Damen Light-Softshelljacke Sidney 256
Artikelbild: Hakro Damen Light-Softshelljacke Sidney 256
Artikelbild: Hakro Damen Light-Softshelljacke Sidney 256
Artikelbild: Hakro Damen Light-Softshelljacke Sidney 256
Artikelbild: Hakro Damen Light-Softshelljacke Sidney 256
Artikelbild: Hakro Damen Light-Softshelljacke Sidney 256
Artikelbild: Hakro Damen Light-Softshelljacke Sidney 256
Artikel-Nr.:
     380-436256-1124-XL
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     256-1124-XL
EAN/GTIN:
     4045981100383
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen Jacke
Material: 100% Polyester
Materialgewicht: 170 g/m²

- Softshell aus Interlock-2-Lagen-Laminat
- wasserdicht
- atmungsaktiv
- waschbar bis 30°C

Für Transferdruck, Stickerei geeignet.

Leichte, atmungsaktive, strapazierfähige Softshelljacke für Damen, mit wasser- und winddichtem Softshellobermaterial, Teilungsnähten auf Vorder- und Rückenteil für perfekte Passform, elastischen Ärmelbündchen mit Daumenschlaufe, verschweißter Reißverschlusstasche am linken Ärmel und seitlichen Reißverschlusstaschen mit Reflexapplikation, hochwertigem Zwei-Wege-Frontreißverschluss mit innenliegender Windschutzpatte, Reißverschlussgarage und Reflexpaspel, reflektierender Druckgrafik am verlängerten, abgerundeten Rückenteil, weitenverstellbarem Saumabschluss mit Tunnelkordelzug und Stoppern. Alle Click-down-Reißverschlüsse von YKK®. Hergestellt aus leichtem, dehnfähigem Softshell-Material für exzellente Bewegungsfreiheit aus Interlock-2-Lagen-Laminat mit TRIACTIVE PRO Technologie. Gedrucktes HAKRO Necklabel für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht., Farbe rot-02 Hakro, Größe XL
Weitere Informationen:
Abteilung:
Damen
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.|Maler & Stuckateure|Schreiner & Tischler
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
Reflexbiesen
Bekleidung Hauptmaterial:
Polyester
Hersteller:
70243
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Damenjacke, Soft-Shell-Jacke, Softshell-Jacke, Softshelljacke, Wintersoftshelljacke, damen jacke, 256, Damen, Hakro, Light-Softshelljacke, Sidney
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 41,32*
€ 55,43*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 42,86*
€ 55,92*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 41,59*
€ 60,00*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 47,93*
€ 61,95*
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 66,55*
€ 83,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,74*
€ 99,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,09*
€ 97,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,22*
€ 93,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,57*
€ 91,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,22*
€ 84,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 66,55*
€ 79,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0256002008
ab € 41,34*
Ähnlich
Hakro
0256002009
ab € 44,75*
Ähnlich
Hakro
0256002010
ab € 44,65*
Ähnlich
Hakro
0256002011
ab € 48,99*
Ähnlich
Hakro
0256002012
ab € 49,15*
Ähnlich
Hakro
0256002006
ab € 41,49*
Ähnlich
Hakro
0256002005
ab € 41,47*
Ähnlich
Hakro
0256002004
ab € 41,47*
Ähnlich
Hakro
0256002003
ab € 41,18*
Ähnlich
Hakro
0256005008
ab € 41,17*
Ähnlich
Hakro
0256005009
ab € 44,63*
Ähnlich
Hakro
0256005010
ab € 44,83*
Ähnlich
Hakro
0256005011
ab € 49,07*
Ähnlich
Hakro
0256005012
ab € 48,94*
Ähnlich
Hakro
0256005006
ab € 41,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.