Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakro Mund-/Nasenmaske, Farbe weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Hakro Mund-/Nasenmaske, Farbe weiß
Artikelbild: Hakro Mund-/Nasenmaske, Farbe weiß
Artikelbild: Hakro Mund-/Nasenmaske, Farbe weiß
Artikelbild: Hakro Mund-/Nasenmaske, Farbe weiß
Artikelbild: Hakro Mund-/Nasenmaske, Farbe weiß
Artikel-Nr.:
     380-4362603-001
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     2603-001
EAN/GTIN:
     4045981172298
Suchbegriffe:
Alltagsmaske
Behelfsmaske
Behelfsmundschutz
Mund-Nasen-Bedeckung
Material: 50% Baumwolle, 50% Polyester
- 2-lagig, Außenschicht Piqué 190 g/m², Innenschicht Single-Jersey 160 g/m²
- Maschinell eingefasster Saum und Seitenbänder, als Verschluss zum binden
- Eingearbeiteter ummantelter Metallclip-Nasenbügel, der dem Nasenrücken angepasst werden kann
- Kochfest 95°C
- Chlorbeständig
- Desinfektionswaschmittel geeignet
- Geeignet für die Industriewäsche
- Einlaufvorbehandelt
- Pflegeleicht
- Formstabil
- Atmungsaktiv
- Hautfreundlich

Größe: one size
Nasenbügel: 11-12 cm
Fertigmaß: 17 x 9,2 cm
Seitenband: 35,4 cm


Bei dieser HAKRO Mund-Nasen-Maske handelt es sich weder um ein Medizinprodukt noch
um eine persönliche Schutzausrüstung (PSA).
Kein FFP-Standard. Keine Zertifizierung!


WICHTIGE HINWEISE:
- Auf Grund des Gesundheitsschutzes und der Hygiene ist dieser Artikel vom Umtausch ausgeschlossen sobald die Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde
- Maske vor dem Gebrauch/Tragen waschen
- Hände und die entsprechende Gesichtspartie vor und nach dem Absetzen oder sonstiger Berührung der Maske mit Seife waschen und/oder mit geeignetem Desinfektionsmittel reinigen
- Maske nur über Mund und Nase tragen
- Bei Durchfeuchtung absetzen oder wechseln
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Hersteller:
70243
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
2603-006
ab € 4,11*
Ähnlich
Hakro
2603-091
ab € 4,12*
Ähnlich
Hakro
2603-005
ab € 4,12*
Ähnlich
Hakro
2603-034
ab € 4,11*
Ähnlich
Securesse
13000301
ab € 2,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.