Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakro Damen Hybridweste Alabama 264, Farbe schwarz-05 Hakro, Größe L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Hakro Damen Hybridweste Alabama 264
Artikelbild: Hakro Damen Hybridweste Alabama 264
Artikelbild: Hakro Damen Hybridweste Alabama 264
Artikelbild: Hakro Damen Hybridweste Alabama 264
Artikelbild: Hakro Damen Hybridweste Alabama 264
Artikelbild: Hakro Damen Hybridweste Alabama 264
Artikelbild: Hakro Damen Hybridweste Alabama 264
Artikelbild: Hakro Damen Hybridweste Alabama 264
Artikelbild: Hakro Damen Hybridweste Alabama 264
Artikelbild: Hakro Damen Hybridweste Alabama 264
Artikelbild: Hakro Damen Hybridweste Alabama 264
Artikel-Nr.:
     380-436264-1125-L
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     264-1125-L
EAN/GTIN:
     4045981136528
Suchbegriffe:
Damen-Weste
Damenweste
Herren-Weste
Hybridweste
Material: 100% Polyamid
Softshell: 100% Polyester
Wattierung: 100% Polyester

- Kombination aus Micro-Ripstop
- atmungsaktiv
- wasserabweisend
- waschbar bis 30°C

Für Transferdruck, Stickerei geeignet.

Leichte, wasserabweisende und atmungsaktive Hybridweste für Damen, mit Einsätzen aus Softshellmaterial an den Seiten, Schultern und Kragen, hochwertigem Zwei-Wege-Frontreißverschluss mit innenliegender Windschutzpatte, Reißverschlussgarage und Einschubtaschen mit Reißverschluss. Alle Reißverschlüsse von YKK®. Saumabschluss mit verlängertem, abgerundetem Rückenteil und Reflexapplikation für bessere Sichtbarkeit. Weitenverstellbarem Saumabschluss mit Tunnelkordelzug und Stoppern. Hergestellt aus einem Materialmix aus atmungsaktivem Micro-Ripstop mit Wattierung aus pflegeleichten Kunstfasern und Einsätzen aus dehnfähigem Softshell-Material. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Looplabel am linken Saum., Farbe schwarz-05 Hakro, Größe L
Weitere Informationen:
Abteilung:
Damen
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.|Maler & Stuckateure|Schreiner & Tischler
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
Reflektoren
Bekleidung Hauptmaterial:
Synthetik
Hersteller:
70243
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Soft-Shell-Jacke, Softshell-Jacke, Softshelljacke, damenweste schwarz, soft shell jacke, 264, Alabama, Damen, Hakro
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 35,79*
€ 43,57*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 35,89*
€ 46,46*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,98*
€ 50,12*
10 Tage
278
€ 5,90*
ab € 39,48*
€ 50,64*
Lager 380
unbekannt
€ 4,95*
ab € 54,44*
€ 69,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,54*
€ 82,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,18*
€ 82,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,02*
€ 78,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,63*
€ 76,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,36*
€ 73,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,44*
€ 64,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0264005008
ab € 34,79*
Ähnlich
Hakro
0264005009
ab € 38,35*
Ähnlich
Hakro
0264005005
ab € 35,07*
Ähnlich
Hakro
0264005004
ab € 34,94*
Ähnlich
Hakro
0264005007
ab € 34,95*
Ähnlich
Hakro
0264005003
ab € 34,92*
Ähnlich
Hakro
0264034008
ab € 34,92*
Ähnlich
Hakro
0264034009
ab € 38,09*
Ähnlich
Hakro
0264034006
ab € 35,04*
Ähnlich
Hakro
0264034005
ab € 34,80*
Ähnlich
Hakro
0264034004
ab € 35,09*
Ähnlich
Hakro
0264034007
ab € 34,96*
Ähnlich
Hakro
0264034003
ab € 34,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.