Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakro Damen Ultralight-Jacke ECO 267, Farbe kelly-green-29 Hakro, Größe L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Hakro Damen Ultralight-Jacke ECO 267
Artikelbild: Hakro Damen Ultralight-Jacke ECO 267
Artikelbild: Hakro Damen Ultralight-Jacke ECO 267
Artikelbild: Hakro Damen Ultralight-Jacke ECO 267
Artikelbild: Hakro Damen Ultralight-Jacke ECO 267
Artikelbild: Hakro Damen Ultralight-Jacke ECO 267
Artikelbild: Hakro Damen Ultralight-Jacke ECO 267
Artikelbild: Hakro Damen Ultralight-Jacke ECO 267
Artikelbild: Hakro Damen Ultralight-Jacke ECO 267
Artikelbild: Hakro Damen Ultralight-Jacke ECO 267
Artikelbild: Hakro Damen Ultralight-Jacke ECO 267
Artikel-Nr.:
     380-436267-1180-L
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     267-1180-L
EAN/GTIN:
     4045981169342
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen Jacke
Material: 100% Polyester
Materialgewicht: 55 g/m²

- recycelt
- Micro-Ripstop
- atmungsaktiv
- wasserabweisend
- waschbar bis 30°C

Für Siebdruck, Transferdruck, Stickerei geeignet.

Superleichte, atmungsaktive, wasser- und windabweisende Jacke für Damen, mit weitenverstellbarer Kapuze, elastischem Einfassband an Ärmelbündchen und Saum, seitlichen Reißverschlusstaschen, hochwertigem Frontreißverschluss mit Windschutzpatte und Aufhängeband. Alle Reißverschlüsse sind Ton-in-Ton und von YKK®. Die HAKRO Damen Ultralight-Jacke Eco ist klein zusammenfaltbar und kann in dem mitgelieferten Transport- und Aufbewahrungsbeutel verstaut werden. Hergestellt aus leichtem, atmungsaktivem Micro-Ripstop aus 100% recycelter Kunstfaser. Gedrucktes HAKRO Necklabel für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht., Farbe kelly-green-29 Hakro, Größe L
Weitere Informationen:
Abteilung:
Damen
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.|Maler & Stuckateure|Schreiner & Tischler
Bekleidung Hauptmaterial:
Polyester
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 19,44*
€ 26,69*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,62*
€ 26,70*
€ 4,90*
ab € 18,92*
€ 26,89*
5 Tage
118
€ 5,90*
ab € 20,34*
€ 28,02*
Lager 380
unbekannt
€ 4,95*
ab € 28,83*
€ 38,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,78*
€ 46,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,44*
€ 45,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,71*
€ 42,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,99*
€ 39,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0267029008
ab € 18,60*
Ähnlich
Hakro
0267029009
ab € 20,58*
Ähnlich
Hakro
0267029005
ab € 18,57*
Ähnlich
Hakro
0267029004
ab € 18,74*
Ähnlich
Hakro
0267029007
ab € 18,78*
Ähnlich
Hakro
0267029003
ab € 18,67*
Ähnlich
Hakro
0267010008
ab € 18,64*
Ähnlich
Hakro
0267010009
ab € 20,38*
Ähnlich
Hakro
0267010006
ab € 18,71*
Ähnlich
Hakro
0267010005
ab € 18,70*
Ähnlich
Hakro
0267010004
ab € 18,65*
Ähnlich
Hakro
0267010007
ab € 18,68*
Ähnlich
Hakro
0267010003
ab € 18,66*
Ähnlich
Hakro
0267005008
ab € 18,69*
Ähnlich
Hakro
0267005009
ab € 20,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.