Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakro Kapuzenjacke Bonded 455, Farbe 005-schwarz/silber, Größe L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Hakro Kapuzenjacke Bonded 455
Artikelbild: Hakro Kapuzenjacke Bonded 455
Artikelbild: Hakro Kapuzenjacke Bonded 455
Artikelbild: Hakro Kapuzenjacke Bonded 455
Artikelbild: Hakro Kapuzenjacke Bonded 455
Artikelbild: Hakro Kapuzenjacke Bonded 455
Artikelbild: Hakro Kapuzenjacke Bonded 455
Artikelbild: Hakro Kapuzenjacke Bonded 455
Artikelbild: Hakro Kapuzenjacke Bonded 455
Artikelbild: Hakro Kapuzenjacke Bonded 455
Artikelbild: Hakro Kapuzenjacke Bonded 455
Artikel-Nr.:
     380-436455-1494-L
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     455-1494-L
EAN/GTIN:
     4045981062933
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Fleece Jacke
Material: 55% Polyester, 45% Baumwolle
(grau meliert: 75% Polyester und 25% Baumwolle)
Materialgewicht: 340 g/m²

- Single-Jersey-Fleece-Laminat
- waschbar bis 40°C

Für Siebdruck, Transferdruck, Stickerei geeignet.

Aufwendig verarbeitete Kapuzenjacke mit weichem, kontrastfarbigem Microfleece an der Innenseite, hochwertigem, kontrastfarbigem Frontreißverschluss, hochgeschnittener Kapuze mit kontrastfarbiger Kordel und hochwertigen Metallösen. Alle Reißverschlüsse und Ösen von YKK®. Formstabile Rippstrickbündchen mit LYCRA®-Anteil, Einschubtaschen mit Reißverschlüssen, Teilungsnähte für perfekte Passform mit dekorativer Flatlock-Steppung, kontrastfarbigem Halsspiegel und Nackenband. Hergestellt aus laminiertem 2-Lagen-Material mit einer Außenseite aus feinem Single-Jersey aus langstapeliger, gekämmter und ringgesponnener Baumwolle und einer Innenseite aus weichem Microfleece. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht., Farbe 005-schwarz/silber, Größe L
Weitere Informationen:
Abteilung:
Unixex|Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.|Maler & Stuckateure|Schreiner & Tischler
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 39,89*
€ 52,57*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,72*
€ 53,70*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,98*
€ 54,07*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 38,83*
€ 57,91*
Lager 380
unbekannt
€ 4,95*
ab € 61,98*
€ 79,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,51*
€ 94,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,16*
€ 91,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,78*
€ 90,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,26*
€ 88,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,41*
€ 80,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,98*
€ 73,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0455002008
ab € 38,68*
Ähnlich
Hakro
0455002009
ab € 42,46*
Ähnlich
Hakro
0455002006
ab € 38,69*
Ähnlich
Hakro
0455002005
ab € 38,73*
Ähnlich
Hakro
0455002004
ab € 38,62*
Ähnlich
Hakro
0455002007
ab € 38,67*
Ähnlich
Hakro
0455002003
ab € 38,65*
Ähnlich
Hakro
0455005008
ab € 38,52*
Ähnlich
Hakro
0455005009
ab € 42,53*
Ähnlich
Hakro
0455005005
ab € 38,68*
Ähnlich
Hakro
0455005004
ab € 38,64*
Ähnlich
Hakro
0455005007
ab € 38,60*
Ähnlich
Hakro
0455005003
ab € 38,67*
Ähnlich
Hakro
0455010008
ab € 38,65*
Ähnlich
Hakro
0455010009
ab € 42,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.