Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakro Sweatjacke Contrast Mikralinar® 477, Farbe 34 tinte/anthrazit, Größe 6XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Hakro Sweatjacke Contrast Mikralinar® 477
Artikelbild: Hakro Sweatjacke Contrast Mikralinar® 477
Artikelbild: Hakro Sweatjacke Contrast Mikralinar® 477
Artikelbild: Hakro Sweatjacke Contrast Mikralinar® 477
Artikelbild: Hakro Sweatjacke Contrast Mikralinar® 477
Artikelbild: Hakro Sweatjacke Contrast Mikralinar® 477
Artikelbild: Hakro Sweatjacke Contrast Mikralinar® 477
Artikelbild: Hakro Sweatjacke Contrast Mikralinar® 477
Artikelbild: Hakro Sweatjacke Contrast Mikralinar® 477
Artikelbild: Hakro Sweatjacke Contrast Mikralinar® 477
Artikel-Nr.:
     380-436477-1192-6XL
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     477-1192-6XL
EAN/GTIN:
     4045981147234
Suchbegriffe:
Sweat-Jacke
Sweatjacke
Sweatshirt-Jacke
Sweatshirtjacke
Material: 50% Baumwolle, 50% Polyester
Materialgewicht: 300 g/m²

- Maschenware
- einlaufvorbehandelt
- pflegeleicht
- Für Industriewäsche geeignet
- waschbar bis 60°C

Für Siebdruck, Transferdruck, Stickerei geeignet.

Besonders strapazierfähige Sweatjacke mit kontrastfarbigen Einsätzen an den Seiten, Schultern und Ärmeln, formstabilen Bündchen mit LYCRA®-Anteil, nicht angerauter Innenseite (French-Terry), Nackenband, hochwertigem Frontreißverschluss und seitlichen Einschubtaschen mit Reißverschluss. Alle Reißverschlüsse von YKK®. Leasingkoller zur einfachen Kennzeichnung in der gewerblichen Wäscherei und Aufhängebänder im Saum. Hergestellt aus weicher, besonders pflegeleichter und funktioneller Maschenware aus dem HAKRO Performance-Materialmix MIKRALINAR®. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht., Farbe 34 tinte/anthrazit, Größe 6XL
Weitere Informationen:
Abteilung:
Unixex|Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.|Maler & Stuckateure|Schreiner & Tischler|Medizin & Pflege
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: hakro sweatjacke grau, sweat jacke, hakro sweatjacke, 477, Contrast, Hakro, Mikralinar®
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 44,92*
€ 58,52*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,21*
€ 58,53*
€ 4,90*
ab € 45,52*
€ 58,78*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 44,05*
€ 62,05*
Lager 380
unbekannt
€ 4,95*
ab € 56,95*
€ 72,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,37*
€ 86,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,32*
€ 86,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,27*
€ 82,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,96*
€ 80,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,57*
€ 74,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,95*
€ 67,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0477001008
ab € 36,43*
Ähnlich
Hakro
0477001009
ab € 39,76*
Ähnlich
Hakro
0477001010
ab € 39,83*
Ähnlich
Hakro
0477001011
ab € 43,68*
Ähnlich
Hakro
0477001012
ab € 44,04*
Ähnlich
Hakro
0477001006
ab € 36,43*
Ähnlich
Hakro
0477001005
ab € 36,43*
Ähnlich
Hakro
0477001004
ab € 36,44*
Ähnlich
Hakro
0477001007
ab € 36,27*
Ähnlich
Hakro
0477001003
ab € 36,29*
Ähnlich
Hakro
0477002008
ab € 36,19*
Ähnlich
Hakro
0477002009
ab € 39,93*
Ähnlich
Hakro
0477002010
ab € 40,04*
Ähnlich
Hakro
0477002011
ab € 43,77*
Ähnlich
Hakro
0477002012
ab € 43,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.