Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakro Sweatjacke Contrast Mikralinar® 477, Farbe 34 tinte/anthrazit, Größe M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Hakro Sweatjacke Contrast Mikralinar® 477
Artikelbild: Hakro Sweatjacke Contrast Mikralinar® 477
Artikelbild: Hakro Sweatjacke Contrast Mikralinar® 477
Artikelbild: Hakro Sweatjacke Contrast Mikralinar® 477
Artikelbild: Hakro Sweatjacke Contrast Mikralinar® 477
Artikelbild: Hakro Sweatjacke Contrast Mikralinar® 477
Artikelbild: Hakro Sweatjacke Contrast Mikralinar® 477
Artikelbild: Hakro Sweatjacke Contrast Mikralinar® 477
Artikelbild: Hakro Sweatjacke Contrast Mikralinar® 477
Artikelbild: Hakro Sweatjacke Contrast Mikralinar® 477
Artikel-Nr.:
     380-436477-1192-M
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     477-1192-M
EAN/GTIN:
     4045981147166
Suchbegriffe:
Sweat-Jacke
Sweatjacke
Sweatshirt-Jacke
Sweatshirtjacke
Material: 50% Baumwolle, 50% Polyester
Materialgewicht: 300 g/m²

- Maschenware
- einlaufvorbehandelt
- pflegeleicht
- Für Industriewäsche geeignet
- waschbar bis 60°C

Für Siebdruck, Transferdruck, Stickerei geeignet.

Besonders strapazierfähige Sweatjacke mit kontrastfarbigen Einsätzen an den Seiten, Schultern und Ärmeln, formstabilen Bündchen mit LYCRA®-Anteil, nicht angerauter Innenseite (French-Terry), Nackenband, hochwertigem Frontreißverschluss und seitlichen Einschubtaschen mit Reißverschluss. Alle Reißverschlüsse von YKK®. Leasingkoller zur einfachen Kennzeichnung in der gewerblichen Wäscherei und Aufhängebänder im Saum. Hergestellt aus weicher, besonders pflegeleichter und funktioneller Maschenware aus dem HAKRO Performance-Materialmix MIKRALINAR®. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht., Farbe 34 tinte/anthrazit, Größe M
Weitere Informationen:
Abteilung:
Unixex|Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.|Maler & Stuckateure|Schreiner & Tischler|Medizin & Pflege
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: sweatjacke grau m, sweat jacke, hakro sweatjacke, 477, Contrast, Hakro, Mikralinar®
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 37,16*
€ 49,16*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,21*
€ 49,18*
€ 4,90*
ab € 37,52*
€ 49,51*
9 Tage
171
€ 5,90*
ab € 40,74*
€ 53,47*
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 56,93*
€ 72,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,75*
€ 86,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,48*
€ 83,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,24*
€ 82,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,60*
€ 80,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,62*
€ 73,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,93*
€ 67,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0477001008
ab € 36,21*
Ähnlich
Hakro
0477001009
ab € 40,00*
Ähnlich
Hakro
0477001010
ab € 40,04*
Ähnlich
Hakro
0477001011
ab € 43,92*
Ähnlich
Hakro
0477001012
ab € 43,95*
Ähnlich
Hakro
0477001006
ab € 36,50*
Ähnlich
Hakro
0477001005
ab € 36,33*
Ähnlich
Hakro
0477001004
ab € 36,45*
Ähnlich
Hakro
0477001007
ab € 36,21*
Ähnlich
Hakro
0477001003
ab € 36,41*
Ähnlich
Hakro
0477002008
ab € 36,38*
Ähnlich
Hakro
0477002009
ab € 39,95*
Ähnlich
Hakro
0477002010
ab € 40,10*
Ähnlich
Hakro
0477002011
ab € 43,76*
Ähnlich
Hakro
0477002012
ab € 43,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.