Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Pullover
>
Sweatjacke
>
Artikel
Hakro Sweatjacke Contrast Mikralinar® 477, Farbe 40 kiwi/anthrazit, Größe 4XL
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
380-436477-1249-4XL
Hersteller:
Hakro
Herst.-Nr.:
477-1249-4XL
EAN/GTIN:
4045981147319
Suchbegriffe:
Sweat-Jacke
Sweatjacke
Sweatshirt-Jacke
Sweatshirtjacke
Material: 50% Baumwolle, 50% Polyester
Materialgewicht: 300 g/m²
- Maschenware
- einlaufvorbehandelt
- pflegeleicht
- Für Industriewäsche geeignet
- waschbar bis 60°C
Für Siebdruck, Transferdruck, Stickerei geeignet.
Besonders strapazierfähige Sweatjacke mit kontrastfarbigen Einsätzen an den Seiten, Schultern und Ärmeln, formstabilen Bündchen mit LYCRA®-Anteil, nicht angerauter Innenseite (French-Terry), Nackenband, hochwertigem Frontreißverschluss und seitlichen Einschubtaschen mit Reißverschluss. Alle Reißverschlüsse von YKK®. Leasingkoller zur einfachen Kennzeichnung in der gewerblichen Wäscherei und Aufhängebänder im Saum. Hergestellt aus weicher, besonders pflegeleichter und funktioneller Maschenware aus dem HAKRO Performance-Materialmix MIKRALINAR®. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht., Farbe 40 kiwi/anthrazit, Größe 4XL
Weitere Informationen:
Abteilung:
Unixex|Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.|Maler & Stuckateure|Schreiner & Tischler|Medizin & Pflege
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Arbeitskleidung, Schutzbekleidung
>
Jacke, Hose, Anzug
>
Freizeitjacke
Weitere Suchbegriffe:
sweat-jacke grün
,
sweat jacke
,
hakro sweatjacke
,
477
,
Contrast
,
Hakro
,
Mikralinar®
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 40,79*
€ 53,82*
Lager 260
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,99*
€ 53,83*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 41,19*
€ 54,13*
Lager 6C8MS
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 39,93*
€ 58,22*
Lager 380
11 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 57,25*
€ 72,46*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,46*
€ 86,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,03*
€ 83,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,45*
€ 81,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,94*
€ 80,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,63*
€ 73,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,25*
€ 68,13
pro Stück
Lagerstand:
Lager 380
Versand:
Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 380
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
47701/2XL, 0477001008, Sweatjacke Contrast Performance Größe 2XL, weiß, /anthraz
Hakro
0477001008
ab € 36,30*
Ähnlich
47701/3XL, 0477001009, Sweatjacke Contrast Performance Größe 3XL, weiß, /anthraz
Hakro
0477001009
ab € 40,05*
Ähnlich
47701/4XL, 0477001010, Sweatjacke Contrast Performance Größe 4XL, weiß, /anthraz
Hakro
0477001010
ab € 39,97*
Ähnlich
47701/5XL, 0477001011, Sweatjacke Contrast Performance Größe 5XL, weiß, /anthraz
Hakro
0477001011
ab € 44,06*
Ähnlich
47701/6XL, 0477001012, Sweatjacke Contrast Performance Größe 6XL, weiß, /anthraz
Hakro
0477001012
ab € 43,95*
Ähnlich
47701/L, 0477001006, Sweatjacke Contrast Performance Größe L, weiß, /anthrazit,
Hakro
0477001006
ab € 36,50*
Ähnlich
47701/M, 0477001005, Sweatjacke Contrast Performance Größe M, weiß, /anthrazit,
Hakro
0477001005
ab € 36,52*
Ähnlich
47701/S, 0477001004, Sweatjacke Contrast Performance Größe S, weiß, /anthrazit,
Hakro
0477001004
ab € 36,21*
Ähnlich
47701/XL, 0477001007, Sweatjacke Contrast Performance Größe XL, weiß, /anthrazit
Hakro
0477001007
ab € 36,53*
Ähnlich
47701/XS, 0477001003, Sweatjacke Contrast Performance Größe XS, weiß, /anthrazi
Hakro
0477001003
ab € 36,33*
Ähnlich
47702/2XL, 0477002008, Sweatjacke Contrast Performance Größe 2XL, rot, /anthrazi
Hakro
0477002008
ab € 36,23*
Ähnlich
47702/3XL, 0477002009, Sweatjacke Contrast Performance Größe 3XL, rot, /anthrazi
Hakro
0477002009
ab € 40,11*
Ähnlich
47702/4XL, 0477002010, Sweatjacke Contrast Performance Größe 4XL, rot, /anthrazi
Hakro
0477002010
ab € 39,74*
Ähnlich
47702/5XL, 0477002011, Sweatjacke Contrast Performance Größe 5XL, rot, /anthrazi
Hakro
0477002011
ab € 43,83*
Ähnlich
47702/6XL, 0477002012, Sweatjacke Contrast Performance Größe 6XL, rot, /anthrazi
Hakro
0477002012
ab € 43,81*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen