Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakro Sweatshirt Mikralinar® ECO GRS 550, Farbe rot-02 Hakro, Größe S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Hakro Sweatshirt Mikralinar® ECO GRS 550
Artikelbild: Hakro Sweatshirt Mikralinar® ECO GRS 550
Artikelbild: Hakro Sweatshirt Mikralinar® ECO GRS 550
Artikelbild: Hakro Sweatshirt Mikralinar® ECO GRS 550
Artikelbild: Hakro Sweatshirt Mikralinar® ECO GRS 550
Artikelbild: Hakro Sweatshirt Mikralinar® ECO GRS 550
Artikelbild: Hakro Sweatshirt Mikralinar® ECO GRS 550
Artikelbild: Hakro Sweatshirt Mikralinar® ECO GRS 550
Artikelbild: Hakro Sweatshirt Mikralinar® ECO GRS 550
Artikelbild: Hakro Sweatshirt Mikralinar® ECO GRS 550
Artikelbild: Hakro Sweatshirt Mikralinar® ECO GRS 550
Artikel-Nr.:
     380-436550F-1124-S
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     550-1124-S
EAN/GTIN:
     4045981183829
Suchbegriffe:
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
Sweatshirt (Herren)
Unisex-Sweatshirt
Farbig, Material: 50% Baumwolle, 50% Polyester
Materialgewicht: 300 g/m²

- recycelt
- Maschenware
- einlaufvorbehandelt
- pflegeleicht
- Für Industriewäsche geeignet
- waschbar bis 60°C

Für Siebdruck, Transferdruck, Stickerei geeignet.

Besonders strapazierfähiges Sweatshirt mit rundem Halsausschnitt, formstabilen Bündchen mit LYCRA®-Anteil, nicht angeraute Innenseite (French-Terry) und Nackenband. Leasingkoller zur einfachen Kennzeichnung in der gewerblichen Wäscherei und Aufhängebänder im Saum. Hergestellt aus weicher, besonders pflegeleichter und funktioneller Maschenware aus MIKRALINAR® ECO, dem HAKRO Performance-Materialmix aus hochwertiger Baumwolle und nach GRS-Standard zertifiziertem, recyceltem Polyester. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht., Farbe rot-02 Hakro, Größe S
Weitere Informationen:
Abteilung:
Unixex|Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Gastro|Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.|Maler & Stuckateure|Medizin & Pflege|Schreiner & Tischler
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Hersteller:
70243
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: herren-sweatshirt rot, unisex sweatshirt, herren-sweatshirt s, 550,, ECO, Farbig, GRS, Hakro, Mikralinar®, Sweatshirt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 22,08*
€ 30,80*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 22,75*
€ 30,86*
Lager 380
unbekannt
€ 4,95*
ab € 25,64*
€ 34,38*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,38*
€ 40,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,05*
€ 40,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,56*
€ 37,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.