Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakro Kapuzen-Sweatshirt Bio-Baumwolle GOTS 560, Farbe schwarz-05 Hakro, Größe M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Hakro Kapuzen-Sweatshirt Bio-Baumwolle GOTS 560
Artikelbild: Hakro Kapuzen-Sweatshirt Bio-Baumwolle GOTS 560
Artikelbild: Hakro Kapuzen-Sweatshirt Bio-Baumwolle GOTS 560
Artikelbild: Hakro Kapuzen-Sweatshirt Bio-Baumwolle GOTS 560
Artikelbild: Hakro Kapuzen-Sweatshirt Bio-Baumwolle GOTS 560
Artikelbild: Hakro Kapuzen-Sweatshirt Bio-Baumwolle GOTS 560
Artikelbild: Hakro Kapuzen-Sweatshirt Bio-Baumwolle GOTS 560
Artikelbild: Hakro Kapuzen-Sweatshirt Bio-Baumwolle GOTS 560
Artikelbild: Hakro Kapuzen-Sweatshirt Bio-Baumwolle GOTS 560
Artikelbild: Hakro Kapuzen-Sweatshirt Bio-Baumwolle GOTS 560
Artikelbild: Hakro Kapuzen-Sweatshirt Bio-Baumwolle GOTS 560
Artikel-Nr.:
     380-436560-1125-M
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     560-1125-M
EAN/GTIN:
     4045981193354
Suchbegriffe:
Herren-Pullover
Herrenpullover
Kapuzen-Sweatshirt
Kapuzenpullover
Material: 75% Baumwolle, 25% Polyester
Materialgewicht: 300 g/m²

- Bio
- recycelt
- Maschenware
- einlaufvorbehandelt
- pflegeleicht
- waschbar bis 40°C

Für Siebdruck, Transferdruck, Stickerei geeignet.

Sportives Kapuzen-Sweatshirt mit gefütterter Kapuze und Kordel mit Ton in Ton Silikon-Dip Enden und hochwertigen Metallösen von YKK® mit HAKRO Prägung. Formstabile Rippstrickbündchen mit LYCRA®-Anteil, flauschig angerauter Innenseite und Nackenband. Hergestellt aus einer Mischung aus langstapeliger, gekämmter und ringgesponnener, GOTS-zertifizierter Bio-Baumwolle und receyceltem Polyester für höchste Ansprüche. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht., Farbe schwarz-05 Hakro, Größe M
Weitere Informationen:
Abteilung:
Unixex|Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.|Maler & Stuckateure|Schreiner & Tischler
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Hersteller:
70243
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Kapuzenshirt, Kapuzensweater, Kapuzensweatshirt, Sweat Hoodie, kapuzenpullover schwarz, herren pullover, 560, Bio-Baumwolle, GOTS, Hakro
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 29,80*
€ 39,46*
€ 4,90*
ab € 32,48*
€ 43,32*
Lager 380
unbekannt
€ 4,95*
ab € 35,73*
€ 47,21*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,21*
€ 56,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,98*
€ 55,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,89*
€ 53,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,61*
€ 51,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,30*
€ 50,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,73*
€ 42,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.