Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakro Kapuzen-Sweatshirt Premium 601, Farbe rot-02 Hakro, Größe XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Hakro Kapuzen-Sweatshirt Premium 601
Artikelbild: Hakro Kapuzen-Sweatshirt Premium 601
Artikelbild: Hakro Kapuzen-Sweatshirt Premium 601
Artikelbild: Hakro Kapuzen-Sweatshirt Premium 601
Artikelbild: Hakro Kapuzen-Sweatshirt Premium 601
Artikelbild: Hakro Kapuzen-Sweatshirt Premium 601
Artikelbild: Hakro Kapuzen-Sweatshirt Premium 601
Artikelbild: Hakro Kapuzen-Sweatshirt Premium 601
Artikelbild: Hakro Kapuzen-Sweatshirt Premium 601
Artikelbild: Hakro Kapuzen-Sweatshirt Premium 601
Artikelbild: Hakro Kapuzen-Sweatshirt Premium 601
Artikel-Nr.:
     380-436601F-1124-XL
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     601-1124-XL
EAN/GTIN:
     4045981011788
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Pullover
Herrenpullover
Farbig, Material: 70% Baumwolle, 30% Polyester
(grau meliert: 60% Polyester und 40% Baumwolle)
Materialgewicht: 300 g/m²

- Maschenware
- einlaufvorbehandelt
- pflegeleicht
- waschbar bis 60°C

Für Siebdruck, Transferdruck, Stickerei geeignet.

Sportives Kapuzen-Sweatshirt mit Kängurutasche, gefütterter Kapuze mit Kordel und hochwertigen Metallösen von YKK®, formstabilen Rippstrickbündchen mit LYCRA®-Anteil, flauschig angerauter Innenseite und Nackenband. Hergestellt aus pflegeleichter Baumwoll-Polyester-Mischung für höchste Ansprüche. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht., Farbe rot-02 Hakro, Größe XL
Weitere Informationen:
Abteilung:
Unixex|Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.|Maler & Stuckateure|Schreiner & Tischler
Bekleidung Hauptmaterial:
Baumwolle
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,50*
€ 32,54*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 24,54*
€ 32,65*
€ 4,90*
ab € 24,31*
€ 33,39*
10 Tage
182
€ 5,90*
ab € 26,76*
€ 35,72*
Lager 380
unbekannt
€ 4,95*
ab € 37,42*
€ 49,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,19*
€ 58,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,78*
€ 58,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,99*
€ 54,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,93*
€ 53,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,41*
€ 51,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,42*
€ 44,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0601001008
ab € 24,25*
Ähnlich
Hakro
0601001009
ab € 26,78*
Ähnlich
Hakro
0601001006
ab € 24,43*
Ähnlich
Hakro
0601001005
ab € 24,37*
Ähnlich
Hakro
0601001004
ab € 24,21*
Ähnlich
Hakro
0601001007
ab € 24,33*
Ähnlich
Hakro
0601001003
ab € 24,27*
Ähnlich
Hakro
0601002008
ab € 24,38*
Ähnlich
Hakro
0601002009
ab € 26,71*
Ähnlich
Hakro
0601002006
ab € 24,35*
Ähnlich
Hakro
0601002005
ab € 24,37*
Ähnlich
Hakro
0601002004
ab € 24,34*
Ähnlich
Hakro
0601002003
ab € 24,44*
Ähnlich
Hakro
0601005008
ab € 24,42*
Ähnlich
Hakro
0601005009
ab € 26,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.