Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakro Kapuzen-Sweatshirt Premium 601, Farbe rot-02 Hakro, Größe XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Hakro Kapuzen-Sweatshirt Premium 601
Artikelbild: Hakro Kapuzen-Sweatshirt Premium 601
Artikelbild: Hakro Kapuzen-Sweatshirt Premium 601
Artikelbild: Hakro Kapuzen-Sweatshirt Premium 601
Artikelbild: Hakro Kapuzen-Sweatshirt Premium 601
Artikelbild: Hakro Kapuzen-Sweatshirt Premium 601
Artikelbild: Hakro Kapuzen-Sweatshirt Premium 601
Artikelbild: Hakro Kapuzen-Sweatshirt Premium 601
Artikelbild: Hakro Kapuzen-Sweatshirt Premium 601
Artikelbild: Hakro Kapuzen-Sweatshirt Premium 601
Artikelbild: Hakro Kapuzen-Sweatshirt Premium 601
Artikel-Nr.:
     380-436601F-1124-XS
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     601-1124-XS
EAN/GTIN:
     4045981030628
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Pullover
Herrenpullover
Farbig, Material: 70% Baumwolle, 30% Polyester
(grau meliert: 60% Polyester und 40% Baumwolle)
Materialgewicht: 300 g/m²

- Maschenware
- einlaufvorbehandelt
- pflegeleicht
- waschbar bis 60°C

Für Siebdruck, Transferdruck, Stickerei geeignet.

Sportives Kapuzen-Sweatshirt mit Kängurutasche, gefütterter Kapuze mit Kordel und hochwertigen Metallösen von YKK®, formstabilen Rippstrickbündchen mit LYCRA®-Anteil, flauschig angerauter Innenseite und Nackenband. Hergestellt aus pflegeleichter Baumwoll-Polyester-Mischung für höchste Ansprüche. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht., Farbe rot-02 Hakro, Größe XS
Weitere Informationen:
Abteilung:
Unixex|Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.|Maler & Stuckateure|Schreiner & Tischler
Bekleidung Hauptmaterial:
Baumwolle
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,36*
€ 32,74*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 24,62*
€ 32,85*
€ 4,90*
ab € 24,42*
€ 33,54*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,11*
€ 33,56*
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,45*
€ 49,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,56*
€ 58,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,37*
€ 57,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,05*
€ 54,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,05*
€ 53,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,13*
€ 51,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,45*
€ 44,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0601001008
ab € 24,35*
Ähnlich
Hakro
0601001009
ab € 26,82*
Ähnlich
Hakro
0601001006
ab € 24,31*
Ähnlich
Hakro
0601001005
ab € 24,34*
Ähnlich
Hakro
0601001004
ab € 24,36*
Ähnlich
Hakro
0601001007
ab € 24,28*
Ähnlich
Hakro
0601001003
ab € 24,24*
Ähnlich
Hakro
0601002008
ab € 24,27*
Ähnlich
Hakro
0601002009
ab € 26,72*
Ähnlich
Hakro
0601002006
ab € 24,30*
Ähnlich
Hakro
0601002005
ab € 24,39*
Ähnlich
Hakro
0601002004
ab € 24,25*
Ähnlich
Hakro
0601002007
ab € 24,35*
Ähnlich
Hakro
0601005008
ab € 24,34*
Ähnlich
Hakro
0601005009
ab € 26,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.