Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakro Kapuzen-Sweatshirt Premium 601, Farbe weinrot-17 Hakro, Größe 2XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Hakro Kapuzen-Sweatshirt Premium 601
Artikelbild: Hakro Kapuzen-Sweatshirt Premium 601
Artikelbild: Hakro Kapuzen-Sweatshirt Premium 601
Artikelbild: Hakro Kapuzen-Sweatshirt Premium 601
Artikelbild: Hakro Kapuzen-Sweatshirt Premium 601
Artikelbild: Hakro Kapuzen-Sweatshirt Premium 601
Artikelbild: Hakro Kapuzen-Sweatshirt Premium 601
Artikelbild: Hakro Kapuzen-Sweatshirt Premium 601
Artikelbild: Hakro Kapuzen-Sweatshirt Premium 601
Artikelbild: Hakro Kapuzen-Sweatshirt Premium 601
Artikelbild: Hakro Kapuzen-Sweatshirt Premium 601
Artikel-Nr.:
     380-436601F-1127-2XL
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     601-1127-2XL
EAN/GTIN:
     4045981174636
Suchbegriffe:
Herren-Pullover
Herrenpullover
Kapuzen-Sweatshirt
Kapuzenpullover
Farbig, Material: 70% Baumwolle, 30% Polyester
(grau meliert: 60% Polyester und 40% Baumwolle)
Materialgewicht: 300 g/m²

- Maschenware
- einlaufvorbehandelt
- pflegeleicht
- waschbar bis 60°C

Für Siebdruck, Transferdruck, Stickerei geeignet.

Sportives Kapuzen-Sweatshirt mit Kängurutasche, gefütterter Kapuze mit Kordel und hochwertigen Metallösen von YKK®, formstabilen Rippstrickbündchen mit LYCRA®-Anteil, flauschig angerauter Innenseite und Nackenband. Hergestellt aus pflegeleichter Baumwoll-Polyester-Mischung für höchste Ansprüche. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht., Farbe weinrot-17 Hakro, Größe 2XL
Weitere Informationen:
Abteilung:
Unixex|Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.|Maler & Stuckateure|Schreiner & Tischler
Bekleidung Hauptmaterial:
Baumwolle
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 25,04*
€ 33,75*
€ 4,90*
ab € 24,36*
€ 33,76*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,19*
€ 33,83*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 24,62*
€ 38,66*
Lager 380
unbekannt
€ 4,95*
ab € 37,35*
€ 49,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,74*
€ 59,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,11*
€ 58,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,81*
€ 55,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,48*
€ 54,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,96*
€ 52,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,35*
€ 44,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.