Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakro Polo-Shirt Classic 810, Farbe marine-03 Hakro, Größe 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Hakro Polo-Shirt Classic 810
Artikelbild: Hakro Polo-Shirt Classic 810
Artikelbild: Hakro Polo-Shirt Classic 810
Artikelbild: Hakro Polo-Shirt Classic 810
Artikelbild: Hakro Polo-Shirt Classic 810
Artikelbild: Hakro Polo-Shirt Classic 810
Artikelbild: Hakro Polo-Shirt Classic 810
Artikelbild: Hakro Polo-Shirt Classic 810
Artikelbild: Hakro Polo-Shirt Classic 810
Artikelbild: Hakro Polo-Shirt Classic 810
Artikelbild: Hakro Polo-Shirt Classic 810
Artikelbild: Hakro Polo-Shirt Classic 810
Artikelbild: Hakro Polo-Shirt Classic 810
Artikel-Nr.:
     380-436810F-1186-3XL
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     810-1186-3XL
EAN/GTIN:
     4045981064876
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)
Farbig, Material: 100% Baumwolle
(ash meliert: 98% Baumwolle und 2% Viskose; grau meliert: 85% Baumwolle und 15% Viskose)
Materialgewicht: 160 g/m²

- Piqué
- einlaufvorbehandelt
- waschbar bis 60°C

Für Siebdruck, Transferdruck, Stickerei geeignet.

Klassisches Poloshirt mit hochwertig verarbeiteter 3-Loch-Knopfleiste mit extra haltbar angenähten, bruchsicheren Knöpfen, Ton in Ton mit gelasertem HAKRO Schriftzug. Mit Ersatzknopf, Nackenband und doppelt geriegelten Seitenschlitzen. Hergestellt aus feinmaschigem Piqué aus langstapeliger, gekämmter und ringgesponnener CmiA-Baumwolle. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für angenehmen Tragekomfort und HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht., Farbe marine-03 Hakro, Größe 3XL
Weitere Informationen:
Abteilung:
Unixex|Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Gastro|Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.|Maler & Stuckateure|Medizin & Pflege|Schreiner & Tischler
Bekleidung Hauptmaterial:
Baumwolle
Hersteller:
70243
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Unisex-PoloShirt, herren-poloshirt hakro navy, herren poloshirt, herren-poloshirt blau, 810,, Classic, Farbig, Hakro, Polo-Shirt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.