Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakro Poloshirt Mikralinar® 816, Farbe nougat-128 Hakro, Größe 5XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Hakro Poloshirt Mikralinar® 816
Artikelbild: Hakro Poloshirt Mikralinar® 816
Artikelbild: Hakro Poloshirt Mikralinar® 816
Artikelbild: Hakro Poloshirt Mikralinar® 816
Artikelbild: Hakro Poloshirt Mikralinar® 816
Artikelbild: Hakro Poloshirt Mikralinar® 816
Artikelbild: Hakro Poloshirt Mikralinar® 816
Artikelbild: Hakro Poloshirt Mikralinar® 816
Artikelbild: Hakro Poloshirt Mikralinar® 816
Artikel-Nr.:
     380-436816F-1137-5XL
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     816-1137-5XL
EAN/GTIN:
     4045981073472
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)
Farbig, Material: 50% Baumwolle, 50% Polyester
Materialgewicht: 200 g/m²

- Piqué
- einlaufvorbehandelt
- pflegeleicht
- Für Industriewäsche geeignet
- waschbar bis 60°C

Für Siebdruck, Transferdruck, Stickerei geeignet.

Besonders strapazierfähiges Poloshirt mit hochwertig verarbeiteter 3-Loch-Knopfleiste mit extra haltbar angenähten, bruchsicheren Knöpfen, Ton in Ton mit gelasertem HAKRO Schriftzug. Mit Ersatzknopf und Nackenband. Leasingkoller zur einfachen Kennzeichnung in der gewerblichen Wäscherei und Aufhängebänder im Saum. Hergestellt aus weichem, besonders pflegeleichtem und funktionellem Piqué aus dem HAKRO Performance-Materialmix MIKRALINAR®. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht., Farbe nougat-128 Hakro, Größe 5XL
Weitere Informationen:
Abteilung:
Unixex|Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Gastro|Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.|Maler & Stuckateure|Schreiner & Tischler
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 18,93*
€ 25,74*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,94*
€ 25,75*
€ 4,90*
ab € 18,73*
€ 26,25*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,49*
€ 26,84*
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,37*
€ 33,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,70*
€ 40,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,54*
€ 39,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,01*
€ 35,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0816010008
ab € 15,39*
Ähnlich
Hakro
0816010009
ab € 16,79*
Ähnlich
Hakro
0816010010
ab € 16,93*
Ähnlich
Hakro
0816010011
ab € 18,49*
Ähnlich
Hakro
0816010012
ab € 18,61*
Ähnlich
Hakro
0816010006
ab € 15,28*
Ähnlich
Hakro
0816010005
ab € 15,39*
Ähnlich
Hakro
0816010004
ab € 15,31*
Ähnlich
Hakro
0816010007
ab € 15,31*
Ähnlich
Hakro
0816010003
ab € 15,39*
Ähnlich
Hakro
0816012008
ab € 15,40*
Ähnlich
Hakro
0816012009
ab € 16,82*
Ähnlich
Hakro
0816012010
ab € 16,85*
Ähnlich
Hakro
0816012011
ab € 18,55*
Ähnlich
Hakro
0816012012
ab € 18,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.