Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakro Fleecejacke Langley 840, Farbe rot-02 Hakro, Größe S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Hakro Fleecejacke Langley 840
Artikelbild: Hakro Fleecejacke Langley 840
Artikelbild: Hakro Fleecejacke Langley 840
Artikelbild: Hakro Fleecejacke Langley 840
Artikelbild: Hakro Fleecejacke Langley 840
Artikelbild: Hakro Fleecejacke Langley 840
Artikel-Nr.:
     380-436840-1124-S
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     840-1124-S
EAN/GTIN:
     4045981033162
Suchbegriffe:
Fleece Jacke
Fleecejacke
Microfleecejacke
Polarfleecejacke
Material: 100% Polyester
Materialgewicht: 220 g/m²

- Microfleece
- Anti-Pilling-Ausrüstung
- Ärmelbündchen
- 2 seitliche Einschubtaschen mit Reißverschluss
- verstellbarer Bund mit Kordelzug und Stoppern
- waschbar bis 30°C

Flauschig weiche Fleece-Jacke aus besonders feinem, hochwertigem Microfleece. Kontrastfarbiges Nackenband, Ärmelbündchen, zwei praktische seitliche Einschubtaschen mit Reißverschluss und ein Aufhängeband im Nacken. Alle Reißverschlüsse von YKK®. Die Fleece-Jacke Delta ist zusätzlich mit Teilungsnähten in Vorder- und Rückenteil für eine perfekte Passform und angenehmen Tragekomfort ausgestattet. Die Fleece-Jacke Langley hat zusätzlich einen verstellbaren Bund mit funktionellem Tunnelkordelzug und Stoppern. Gewebtes HAKRO®-Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit ultraschallgeschnittenen Bandkanten für angenehmen Tragekomfort und HAKRO®-Flaglabel in der linken Seitennaht., Farbe rot-02 Hakro, Größe S
Weitere Informationen:
Abteilung:
Unixex|Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.|Maler & Stuckateure|Medizin & Pflege|Schreiner & Tischler
Bekleidung Hauptmaterial:
Polyester
Hersteller:
70243
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: fleece jacke, 840, Hakro, Langley
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 42,37*
€ 55,64*
Lager 380
2
€ 4,95*
ab € 42,25*
€ 55,88*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,88*
€ 66,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,56*
€ 66,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,22*
€ 63,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,42*
€ 61,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,19*
€ 59,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,25*
€ 50,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.