Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cofra Gefrierhaus-Parka Vahrn, Größe M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Cofra Gefrierhaus-Parka Vahrn
Artikelbild: Cofra Gefrierhaus-Parka Vahrn
Artikel-Nr.:
     380-455V162002-M
Hersteller:
     Cofra
Herst.-Nr.:
     V162-002-02-M
EAN/GTIN:
     8023796302808
Suchbegriffe:
Gefrierhaus-Parka
Kühlhaus-Parka
Kühlhausmantel
Kälteschutzjacke
EN 342:2017, EN ISO 13688:2013, Material: 100% Nylon; Oxford 420 D,
Futter: 100% Nylon, Materialgewicht 65g/m²
Wattierung: 100% Polyester; THINSULATE™ 350 g/m²

- Zentrale Öffnung mit Reißverschluss und Snap und doppelter Patte
- Innere Telefontasche mit E-WARD Schutz gegen elektromagnetische Wellen
- Reißverschluss YKK mit doppeltem Reiter und Druckknöpfen
- Kragen mit THINSULATE® Polsterung und Innenfutter aus Fleece
- Kapuze mit THINSULATE® Polsterung
- verstellbarer Bund
- Reflexbänder 3M Scotchlite 8906
- waschbar bis 30°C

ACHTUNG:
Artikel fällt relativ groß aus, evtl. eine Größe kleiner bestellen!

ANWENDUNGSBEREICHE: Gefrierhaus, Industrie, Kühlhaus, Logistik, Landwirtschaft, für sehr kalte Temperaturen geeignet, Größe M
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Industrie|Food|Land & Forstwirtsch.
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
Reflektoren
Bekleidung Hauptmaterial:
Nylon
Farbe:
blau
Hersteller:
70019
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,28*
€ 138,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,26*
€ 137,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,81*
€ 130,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,22*
€ 126,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,90*
€ 108,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.