Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cofra Kühlhaus-Parka Leida, Größe XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Cofra Kühlhaus-Parka Leida
Artikelbild: Cofra Kühlhaus-Parka Leida
Artikelbild: Cofra Kühlhaus-Parka Leida
Artikel-Nr.:
     380-455V168002-XL
Hersteller:
     Cofra
Herst.-Nr.:
     V168-002-02-XL
EAN/GTIN:
     8023796302617
Suchbegriffe:
Gefrierhaus-Parka
Kühlhaus-Parka
Kühlhausmantel
Kälteschutzjacke
EN 342:2017, EN ISO 13688:2013, Material: 100% Nylon; Oxford 420 D,
Futter: 100% Nylon, Materialgewicht 65g/m²
Wattierung: 100% Polyester; THINSULATE™ 150 g/m²

- Zentrale Öffnung mit Reißverschluss und Snap und doppelter Patte
- Innere Telefontasche mit E-WARD Schutz gegen elektromagnetische Wellen
- Reißverschluss YKK mit doppeltem Reiter und Druckknöpfen
- Kragen mit THINSULATE® Polsterung und Innenfutter aus Fleece
- Kapuze mit THINSULATE® Polsterung
- verstellbarer Bund
- Reflexbänder 3M Scotchlite 8906
- waschbar bis 30°C

ACHTUNG:
Artikel fällt relativ groß aus, evtl. eine Größe kleiner bestellen!

ANWENDUNGSBEREICHE: Industrie, Kühlhaus, Logistik, Landwirtschaft, für kalte Temperaturen geeignet, Größe XL
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Industrie|Land & Forstwirtsch.|Food
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
Reflektoren
Bekleidung Hauptmaterial:
Nylon
Farbe:
blau
Hersteller:
70019
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,53*
€ 113,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,46*
€ 112,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,51*
€ 107,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,04*
€ 104,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,21*
€ 88,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.