Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cofra Funktionswäsche Hose lang Bredik, Größe M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Cofra Funktionswäsche Hose lang Bredik
Artikelbild: Cofra Funktionswäsche Hose lang Bredik
Artikel-Nr.:
     380-455V390004-M
Hersteller:
     Cofra
Herst.-Nr.:
     V390-0-04-M
EAN/GTIN:
     8023796381322
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Farbe: anthrazit, Material: 67% Nylon, 23% Polypropilen, 10% Elasthan
Materialgewicht: ca. 270 g/m²

- Farbe: anthrazit
- Elastisches Band
- Flache Nähte
- Die Dehnbarkeit des Gewebes garantiert hohe Flexibilität.

Anwendungsbereich: Baugewerbe, für hohe Temperaturen geeignet, Industrie, Logistik., Größe M
Weitere Informationen:
Abteilung:
Damen|Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Farbe:
grau
Hersteller:
70019
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.