Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANAM Norit Herren Warnschutz-/Hybridjacke, Farbe 5900-warnorange, Größe 102


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: PLANAM Norit Herren Warnschutz-/Hybridjacke
Artikelbild: PLANAM Norit Herren Warnschutz-/Hybridjacke
Artikelbild: PLANAM Norit Herren Warnschutz-/Hybridjacke
Artikelbild: PLANAM Norit Herren Warnschutz-/Hybridjacke
Artikelbild: PLANAM Norit Herren Warnschutz-/Hybridjacke
Artikelbild: PLANAM Norit Herren Warnschutz-/Hybridjacke
Artikelbild: PLANAM Norit Herren Warnschutz-/Hybridjacke
Artikelbild: PLANAM Norit Herren Warnschutz-/Hybridjacke
Artikelbild: PLANAM Norit Herren Warnschutz-/Hybridjacke
Artikelbild: PLANAM Norit Herren Warnschutz-/Hybridjacke
Artikelbild: PLANAM Norit Herren Warnschutz-/Hybridjacke
Artikelbild: PLANAM Norit Herren Warnschutz-/Hybridjacke
Artikel-Nr.:
     380-459102-1951-102
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     5900 / 5901-1951-102
EAN/GTIN:
     4030913986005
Suchbegriffe:
Hybridjacke
Material Hautpgewebe: 75% Polyester, 25% Baumwolle
Material Kontrastgewebe: 96% Polyester, 4% Elastan
Material Elastischer Einsatz: 93% Polyester, 7% Elastan
Materialgewicht Hauptgewebe: 245 g/m²
Materialgewicht Kontrastgewebe: 260 g/m²
Materialgewicht Elastischer Einsatz: 250 g/m²

Konformität:
- EN ISO 20471:2013+A1:2016 Klasse 2

Produkteigenschaften:
- Frontreißverschluss
- Brusttasche rechts mit Reißverschluss und Reflexapplikation
- 2 seitliche Taschen mit verdecktem Reißverschluss
- Aufhänger im Kragen
- innen Fleece in Kragen, Ärmeln und Schultern
- Stretcheinsatz seitlich
- je zwei segmentierte Reflexstreifen um die Ärmel und den Körper
- UV-Standard 801
- waschbar bis 40°C

Einsatzbereiche:
Baugewerbe, Fertigung/Lager/Logistik, Kommunale Dienstleistung/Straßenbau, Garten/Landschaftsbau, Holzgewerbe und KFZ/Fahrzeugtechnik., Farbe 5900-warnorange, Größe 102
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.|Schreiner & Tischler
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
Reflektoren|UV-Schutz
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Herren, Norit, PLANAM, Warnschutz-/Hybridjacke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 30,05*
€ 41,34*
Lager 380
unbekannt
€ 4,95*
ab € 36,77*
€ 48,89*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,89*
€ 58,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,27*
€ 57,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,53*
€ 55,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,13*
€ 53,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,03*
€ 52,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,77*
€ 43,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.