Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

securesse Thermojacke weiß, Größe XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: securesse Thermojacke weiß
Artikelbild: securesse Thermojacke weiß
Artikelbild: securesse Thermojacke weiß
Artikelbild: securesse Thermojacke weiß
Artikelbild: securesse Thermojacke weiß
Artikelbild: securesse Thermojacke weiß
Artikel-Nr.:
     380-4711020-XL
Hersteller:
     Securesse
Herst.-Nr.:
     4711020-XL
EAN/GTIN:
     4250348900425
Suchbegriffe:
Kälteschutzjacke
Thermojacke
Winter Jacke
Winterjacke
Material: 100% Polyester
Materialgewicht: 200 g/m²
Wattierung: wärmende Isoliereinlage aus 100% Polyester 85 g/m²

- hochfrequenzverschweißt
- mit langem Rückenteil
- Brustinnentasche mit Reißverschluss
- flexible Ärmelbündchen
- extra weiches Kragenbündchen
- kochfest bei 95°C, Größe XL
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Food|Industrie
Bekleidung Hauptmaterial:
Polyester
Farbe:
weiß
Hersteller:
70082
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,97*
€ 40,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,51*
€ 39,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.