Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

securesse Thermo-Steppjacke mit Kragen, Größe L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: securesse Thermo-Steppjacke mit Kragen
Artikelbild: securesse Thermo-Steppjacke mit Kragen
Artikelbild: securesse Thermo-Steppjacke mit Kragen
Artikelbild: securesse Thermo-Steppjacke mit Kragen
Artikelbild: securesse Thermo-Steppjacke mit Kragen
Artikelbild: securesse Thermo-Steppjacke mit Kragen
Artikel-Nr.:
     380-4711100-L
Hersteller:
     Securesse
Herst.-Nr.:
     4711100-L
EAN/GTIN:
     4250348954206
Suchbegriffe:
Steppjacke
Wattejacke
Wattierte Jacke
Isolationsjacke
Farbe: weiß, Obermaterial: 100% Polyester
Materialgewicht: 280gr/m²
Isoliereinlage: 160gr/m²

- Karo 8 x 8 cm, hochfrequenzverschweißt
- hoher Kragen, Innenseite mit weichem Fleece gefüttert
- robuster YKK-Reißverschluss, am Kinn verdeckt
- innenliegende Brusttasche (ca. 12 x 16 cm) mit zusätzlichem Stiftefach
- mit langem Rückenteil, Gr. L = 78 cm
- elastische Ärmelbündchen
- ID-Label zur Personalisierung
- waschbar bis 90°C

Die Securesse-Thermojacke ist die ideale Unterziehbekleidung bei kühlen Temperaturen.
Ob in der Lebensmittelverarbeitung, Kühlräumen oder Arbeiten bei kalten Temperaturen trägt sich die Thermojacke komfortabel, leicht und bequem.
, Größe L
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Industrie
Bekleidung Hauptmaterial:
Polyester
Farbe:
weiß
Hersteller:
70082
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,39*
€ 55,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,60*
€ 54,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,60*
€ 51,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,83*
€ 49,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,95*
€ 48,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,27*
€ 40,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.