Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JOB Zunfthose aus Doppelpilot, Größe 58


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: JOB Zunfthose aus Doppelpilot
Artikelbild: JOB Zunfthose aus Doppelpilot
Artikelbild: JOB Zunfthose aus Doppelpilot
Artikel-Nr.:
     380-4855125-58
Hersteller:
     Job-Kleidung
Herst.-Nr.:
     5125-58
EAN/GTIN:
     4027645037112
Suchbegriffe:
Damen-Zunfthose
Damenzunfthose
Zimmermanns-Hose
Zimmermannshose
gerade Form, schwarz, Material: 100% Baumwolle
Materialgewicht: ca. 500 g/m²

- gerade Form
- grobzahnige starke Metallreißverschlüsse
- doppelt genähte Kunstlederecken
- 2 großräumige Zollstocktaschen
- Flügeltaschen mit Cordura®-Besatz und Kunstlederecken verstärkt
- Gesäßtasche mit Knopfverschluss
- ohne Zubehör, Größe 58
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren|Damen
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk
Bekleidung Hauptmaterial:
Baumwolle
Farbe:
schwarz
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Zunft-Hose, Zunfthose, zunfthose doppelpilot schwarz, damen zunfthose, zunfthose job, Doppelpilot, Form,, JOB, aus, gerade, schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,47*
€ 66,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,11*
€ 65,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,99*
€ 63,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,63*
€ 61,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,64*
€ 59,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,91*
€ 49,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.