Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abeba Food Trax Sicherheitsschuh S3 weiß, Größe 36


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Abeba Food Trax Sicherheitsschuh S3 weiß
Artikelbild: Abeba Food Trax Sicherheitsschuh S3 weiß
Artikelbild: Abeba Food Trax Sicherheitsschuh S3 weiß
Artikelbild: Abeba Food Trax Sicherheitsschuh S3 weiß
Artikelbild: Abeba Food Trax Sicherheitsschuh S3 weiß
Artikelbild: Abeba Food Trax Sicherheitsschuh S3 weiß
Artikelbild: Abeba Food Trax Sicherheitsschuh S3 weiß
Artikel-Nr.:
     380-5012856-36
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     5012856-36
EAN/GTIN:
     4042035736888
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach EN ISO 20345:2011 S3 P, A, E, CI, FO, SRC, - Obermaterial: Glattleder, weiß
- CE, EN ISO 20345:2011 S3, P, A, E, CI, FO
- Innenfutter aus Glattleder
- Ristbereich mit Schnürung
- Rutschhemmende PU/PU-Laufsohle
- Kunststoffkappe
- Metallfreie Durchtrittsicherheit
- Antibakterielle Einlegesohle
- ESD-gerecht nach DIN EN 61340
- Antistatisch, Größe 36
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Hersteller:
70126
Schuhe Durchtrittschutz:
Metallfrei
Schuhe ESD:
zertifiziert
Schuhe Eigenschaften:
A|E|FO|CI|SRC
Schuhe HACCP:
konform
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Leder
Schuhe Schutzkappe:
Metallfrei
Schuhe Schutzklasse:
S3
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Halbschuhe
Schuhweite:
Weite 11
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Küchenschuhe, Lebensmittel Hygiene Schuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, arbeitsschuhe s3 weiss, antistatik schuhe, antistatik-schuhe abeba, 20345:2011, A,, Abeba, CI,, E,, EN, FO,, Food, ISO, P,, S3, SRC, Trax, nach, weiß,
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 55,68*
€ 73,01*
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 54,04*
€ 73,09*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 73,09*
€ 86,98
pro Paar
ab 2 Paar
€ 72,13*
€ 85,83
pro Paar
ab 5 Paar
€ 68,84*
€ 81,92
pro Paar
ab 10 Paar
€ 61,43*
€ 73,10
pro Paar
ab 500 Paar
€ 54,04*
€ 64,31
pro Paar
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.