Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abeba Sicherheits-Slipper, hoch S3 SRC ESD, Größe 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Abeba Sicherheits-Slipper, hoch S3 SRC ESD
Artikelbild: Abeba Sicherheits-Slipper, hoch S3 SRC ESD
Artikelbild: Abeba Sicherheits-Slipper, hoch S3 SRC ESD
Artikelbild: Abeba Sicherheits-Slipper, hoch S3 SRC ESD
Artikelbild: Abeba Sicherheits-Slipper, hoch S3 SRC ESD
Artikelbild: Abeba Sicherheits-Slipper, hoch S3 SRC ESD
Artikelbild: Abeba Sicherheits-Slipper, hoch S3 SRC ESD
Artikel-Nr.:
     380-5012861-42
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     5012861-42
EAN/GTIN:
     4042035738912
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Food Trax, - Obermaterial: Glattleder, weiß
- CE, EN ISO 20345:2011 S3, P, A, E, CI, FO
- Innenfutter aus Glattleder
- Rutschhemmende PU/PU-Laufsohle
- Kunststoffkappe
- Metallfreie Durchtrittsicherheit
- Antibakterielle Einlegesohle
- ESD-gerecht nach DIN EN 61340
- Antistatisch, Größe 42
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Hersteller:
70126
Schuhe Durchtrittschutz:
Metallfrei
Schuhe ESD:
zertifiziert
Schuhe Eigenschaften:
A|E|FO|SRC|CI
Schuhe HACCP:
konform
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Leder
Schuhe Schutzkappe:
Metallfrei
Schuhe Schutzklasse:
S3
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Slipper
Schuhweite:
Weite 11
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 67,54*
€ 87,22*
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 67,55*
€ 89,78*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 89,78*
€ 106,84
pro Paar
ab 2 Paar
€ 88,69*
€ 105,54
pro Paar
ab 5 Paar
€ 84,16*
€ 100,15
pro Paar
ab 10 Paar
€ 78,26*
€ 93,13
pro Paar
ab 500 Paar
€ 67,55*
€ 80,38
pro Paar
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.