Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLS Atemschutz-Halbmaske 4100next R


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild: BLS Atemschutz-Halbmaske 4100next R
Artikelbild: BLS Atemschutz-Halbmaske 4100next R
Artikelbild: BLS Atemschutz-Halbmaske 4100next R
Artikelbild: BLS Atemschutz-Halbmaske 4100next R
Artikelbild: BLS Atemschutz-Halbmaske 4100next R
Artikelbild: BLS Atemschutz-Halbmaske 4100next R
Artikelbild: BLS Atemschutz-Halbmaske 4100next R
Artikel-Nr.:
     380-5228002121
Hersteller:
     BLS
Herst.-Nr.:
     8002121
EAN/GTIN:
     8033182760334
Suchbegriffe:
Atemschutz-Halbmaske
Atemschutzhalbmaske
Doppelfiltermaske
Halbmaske
vormontierte Kits mit BLS 200 Filtern, Schutzklasse A2P2 NR, Material Maskenkörper: Thermoplastisches Elastomer
Material Visier: Polyamid
Material Ausatemventil: Silikon
Material Gurt Halter: Polyamid
Material Gurt: Polyester und Gummi
Material Kopfstück: Polypropylen
Gewicht: ca. 364g

Konformität:
- PSA CAT. III
- EN 140:1998 Standards

Produkteigenschaften:
- Zertifizierte Atemschutz-Halbmaske aus europäischer Herstellung
- kompatibel mit BLS 200 Filter
- schutz gegen Organische Gase (Siedepunkt: >65°C) + Partikel
- um 25% reduziertes Eigengewicht der Maske für hohen Tragekomfort
- Bajonettanschluss mit 2 Atemschutz-Filter
- einfache Reinigung
- Lagerfähigkeit der Maske: Silikon: 5 Jahre
- Lieferung mit Filter

Für den direkten Einsatz und POS-Stationen im Handel gibt es bereits vorkonfigurierte Sets für die Atemschutz-Halbmaske BLS 4000next. Das Set enthält jeweils eine Maske und zwei vormontierte Filter von Filtertyp A2P2 NR - ausgelegt, z.B. auf das Einsatzgebiet der Lackierer.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Hersteller:
70353
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Farbspritzhalbmaske, Farbspritzmaske, Lackiermaske, Lösemittelmaske, atemschutz halbmaske, 200, 4100next, A2P2, BLS, Filtern,, Kits, NR, R,, Schutzklasse, mit, vormontierte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 33,28*
€ 39,60
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 32,57*
€ 38,76
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 31,32*
€ 37,27
pro Satz
ab 8 Sätze
€ 29,75*
€ 35,40
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 29,06*
€ 34,58
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 28,16*
€ 33,51
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 23,22*
€ 27,63
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BLS
8002111
ab € 12,70*
Ähnlich
BLS
8002113
ab € 16,47*
Ähnlich
BLS
8002118
ab € 32,59*
Ähnlich
BLS
8002123
ab € 24,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.