Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uvex Suxxeed Cargohose Regular Fit, Größe 27


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild: Uvex Suxxeed Cargohose Regular Fit
Artikelbild: Uvex Suxxeed Cargohose Regular Fit
Artikelbild: Uvex Suxxeed Cargohose Regular Fit
Artikel-Nr.:
     380-54089668-27
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     89668-27
EAN/GTIN:
     4031101662466
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Farbe: nachtblau, - Material: 65% Baumwolle, 35% Polyester
- Materialgewicht: ca. 245 g/m²
- UV Schutzfaktor UPF 50+
- sportliche Regular-Fit-Cargohose
- Belüftungszonen mit Stretcheinsatz am hinteren Oberschenkel
- Knieverstärkung aus CORDURA® sowie innenliegende Kniepolstertaschen (für Kniepolster 5409868900)
- zwei Gesäß- und Oberschenkeltaschen jeweils mit CORDURA® verstärkt,
- integrierte Zollstock-, Handy- und Werkzeugtasche
- Reflexdetails
- zum Patent angemeldeter Flexbund
- zertifiziert nach OEKO-TEX® Standard 100

Die uvex suXXeed Kollektion bringt wirklich alles auf den Punkt: durchdachte Funktionalität, sportliches Design, spannende Farbkontraste, ungewöhnliche Materialkombinationen und eine Schnittführung, die sitzt wie angegossen.
Sie bewährt sich in der Industrie und im Handwerk genauso wie in der Freizeit. uvex suXXeed macht jeden Einsatz und jede Bewegung lässig mit. Die Männerhose gibt es ab sofort wahlweise als slim oder regular fit. Absolute Passform - darum geht es. Sie ist unverzichtbarer Teil des Erfolgkonzepts. Passform ohne Kompromisse. Freizeittauglich., Größe 27
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
Cordura-Verstärkung
Bekleidung Hauptmaterial:
Baumwolle
Farbe:
blau
Hersteller:
70094
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Cargo-Hose, Cargohose, Freizeit-Hose, Freizeithose, Outdoor-Hose, Outdoorhose, bundhose blau, berufshose, Farbe:, Fit, Regular, Suxxeed, UVEX, nachtblau
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 56,87*
€ 72,75*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 57,27*
€ 72,79*
€ 5,50*
ab € 58,12*
€ 76,38*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 62,42*
€ 79,39*
Lager 380
1
€ 4,95*
ab € 71,38*
€ 89,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,46*
€ 106,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,00*
€ 104,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,06*
€ 101,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,01*
€ 99,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,38*
€ 84,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.