| |
|
| Artikel-Nr.: 380-554634102 Herst.-Nr.: 634102 EAN/GTIN: 4260015710387 |
| |
|
| | |
| EN 354+355, Gurtband 27 mm, Bandfalldämpfer Bandfalldämpfer c Verbindungsmittel BFD 3
Gefertigt aus abriebfesten und im Kantenbereich verstärkten 27 mm breitem Gurtband. Reduziert die auftretenden Stoßkräfte weit unter den durch die Norm vorgeschriebenen Wert von 600 kg. Im Absturzfall werden die ineinander verwebten Gurtbänder geöffnet und absorbieren die auftretenden Kräfte.
- Haken: MAS 65 - Material: Aluminium - Öffnungsweite: 65 mm - Länge 2,0 m - EN 354+355 c Gurtband 27 mm Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fallbegrenzer, Falldämpfer, Falldämpferleine, Falldämpfungsleine, bandfalldämpfer mas, bandfalldämpfer, -, 2,0, 27, 3, 354+355,, 65,, BFD, EN, Gurtband, Länge, MAS, m, mm |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 42,00* | € 54,92* | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 43,31* | € 58,55* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 45,12* | € 58,97* | | | | Lager 380 | | | | | | € 4,95* | ab € 58,64* | € 75,26* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 64,89* | € 83,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 380 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 380 | | Versand: Lager 380 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 310,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|