Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uvex Schutzbrille i-vo getönt grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Uvex Schutzbrille i-vo getönt grau
Artikelbild: Uvex Schutzbrille i-vo getönt grau
Artikel-Nr.:
     380-5619160076
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     9160.520
EAN/GTIN:
     4031101256375
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
100% UV-Schutz, gemäß EN 166 + EN 172, uvex i-vo – die "Eye-volution" im Augenschutz

Die uvex i-vo geht in puncto Tragekomfort und Aussehen keine Kompromisse ein: Sie ist kompromisslos sicher, kompromisslos komfortabel und kompromisslos im Design. Das garantiert unsere duo component technology: Aus zwei Materialkomponenten gespritzt ist die Brille dort hart und stabil, wo es drauf ankommt, und weich in den sensiblen Zonen an Nase, Stirn und Ohr. Außerdem ist sie sowohl in der Bügellänge- als auch -inklination mehrstufig verstellbar. Das garantiert optimalen und dauerhaften Tragekomfort.


Allgemeine Merkmale:
- trendige Schutzbrille mit Bügellängenverstellung
- Rahmenfarben: schwarz, grau
- PC-Scheibe in grau 23 %
- Sonnenschutz-Ausführung

Schutz-Merkmale:
- zertifiziert nach EN 166 (persönlicher Augenschutz) und EN 172 (Sonnenschutzfilter für betrieblichen Gebrauch)
- Kennzeichnung: W 166 FT CE – 5-2,5 W 1 FT CE
- zuverlässiger UV-400-Schutz
- zuverlässiger Schutz durch perfekten Sitz: mehrstufige Bügelinklination und Bügellängenverstellung ermöglichen individuelle Anpassung an jede Gesichtsform

Komfort-Merkmale:
- beidseitig extrem kratzfest und chemikalienbeständig (uvex supravision sapphire)
- weiche uvex quattroflex-Bügel sowie Weichkomponenten an Nase und Stirn sorgen für angenehmen und druckfreien Sitz
- uneingeschränkte Seitenwahrnehmung aufgrund der Scheibengeometrie
Weitere Informationen:
Augenschutz Brillenart:
Bügelbrille
Augenschutz Normen:
EN 166|EN 172
Augenschutz Scheibentönung:
grau
Farbe:
schwarz
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
uvex
9160520
ab € 9,46*
Ähnlich
uvex
9160065
ab € 7,15*
Ähnlich
uvex
9308247
ab € 9,61*
Ähnlich
uvex
9308248
ab € 15,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.