Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uvex Schutzbrille pheos getönt grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Uvex Schutzbrille pheos getönt grau
Artikelbild: Uvex Schutzbrille pheos getönt grau
Artikelbild: Uvex Schutzbrille pheos getönt grau
Artikel-Nr.:
     380-5619192245
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     9192.245
EAN/GTIN:
     4031101494043
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
schwarz/orange, 100% UV-Schutz, gemäß EN 166 + EN 172, uvex pheos – Sicherheit, die sich sehen lassen kann

Die uvex pheos ist nicht einfach nur eine Schutzbrille: Mit ihrem modernen Fashion-Look ist sie ein gern gesehenen Begleiter im Arbeitsalltag. Hinter dem attraktiven Design steckt innovative Schutzbrillen-Technologie: Das Herzstück ist die duosphärische Scheibe, die nicht nur ein großes Sichtfeld bietet, sondern durch die hochwertige uvex supravision Beschichtungstechnologie außen auch besonders kratzfest und innen dauerhaft beschlagfrei ist. Durch einen Zusatzrahmen und ein Kopfband ist die uvex pheos je nach Anwendugsgebiet zu einem Set erweiterbar.


Allgemeine Merkmale:
- moderne Schutzbrille im Fashion-Look mit duosphärischer Scheibentechnologie
- komplett metallfrei
- Standard-Größe; auch als schmale Variante erhältlich
- Rahmenfarben: schwarz, orange
- PC-Scheibe in grau 23 %
- Sonnenschutz-Ausführung
- erfüllt die Förderbedingungen der BG BAU

Schutz-Merkmale:
- zertifiziert nach EN 166 (persönlicher Augenschutz) und EN 172 (Sonnenschutzfilter für betrieblichen Gebrauch
- Kennzeichnung: W 166 F CE – 5-2,5 W 1 FKN CE
- zuverlässiger UV-400-Schutz
- zusätzlicher Schutz der Augenbrauen durch Eye plus Protection, also Abschrägung im oberen Bereich

Komfort-Merkmale:
- innen beschlagfrei, außen extrem kratzfest und chemikalienbeständig (uvex supravision excellence)
- weiche rutschhemmende Bügelenden (uvex duo component technology) verhindern Druckstellen
- sehr großes Sichtfeld ohne Rahmen
- schlanke Bügelgeometrie ermöglicht komfortables Tragen von Gehörschutzkapseln, Helm und Anstoßkappen
Weitere Informationen:
Augenschutz Brillenart:
Bügelbrille
Augenschutz Normen:
EN 166|EN 172
Augenschutz Scheibentönung:
grau
Farbe:
grau
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 11,55*
€ 15,47*
Lager 380
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,07*
€ 16,04*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
uvex
9192215
ab € 3,95*
Ähnlich
uvex
9192285
ab € 4,94*
Ähnlich
uvex
9192180
ab € 10,93*
Ähnlich
uvex
9192283
ab € 6,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.