Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uvex Schutzbrille Vollsichtbrille ultrasonic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Uvex Schutzbrille Vollsichtbrille ultrasonic
Artikelbild: Uvex Schutzbrille Vollsichtbrille ultrasonic
Artikelbild: Uvex Schutzbrille Vollsichtbrille ultrasonic
Artikel-Nr.:
     380-5619302245
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     9302.250
EAN/GTIN:
     4031101404028
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
orange/grau, gemäß EN 166 + EN 170, uvex ultrasonic – die Zweikomponentenbrille mit maximalem Tragekomfort

Die Kombination von harten und weichen Materialkomponenten bei der uvex ultrasonic verbindet hohe mechanische Festigkeit mit besten Trageeigenschaften – selbst dauerhaftes Tragen dieser Vollsichtbrille verursacht keine Druckprobleme. Die flexible Weichkomponente schmiegt sich dem Gesicht individuell an und gewährleistet umfassenden seitlichen Schutz des Augenraumes, sogar bei Brillenträgern. Die hervorragende Ventilation der uvex ultrasonic sorgt für ein angenehmes und reizfreies Klima im Augenraum. Sportliches Design, weites Panoramablickfeld sowie schneller und leichter Scheibenwechsel runden die Vorzüge dieser Top Brille ab.


Allgemeine Merkmale:
- Vollsichtbrille in sportlichem Design, auch als Überbrille geeignet
- Scheibenwechsel möglich
- Rahmenfarben: grau, orange
- farblose PC-Scheibe

Schutz-Merkmale:
- zertifiziert nach EN 166 (persönlicher Augenschutz) und EN 170 (UV-Schutz-Filter)
- Kennzeichnung: W 166 34 B CE – 2-1,2 W 1 B KN DIN CE
- zuverlässiger UV400 Schutz
- hohe mechanische Festigkeit (B: 120 m/s)

Komfort-Merkmale:
- innen beschlagfrei, außen extrem kratzfest und chemikalienbeständig (uvex supravision excellence)
- weites Panoramablickfeld
- keine Druckprobleme beim dauerhaften Tragen durch Kombination von Hart- und Weichkomponenten
Weitere Informationen:
Augenschutz Brillenart:
Vollsichtbrille
Augenschutz Normen:
EN 166|EN 170
Augenschutz Scheibentönung:
farblos
Farbe:
orange
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 4 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
uvex
9175260
ab € 8,21*
Ähnlich
uvex
9307375
ab € 10,58*
Ähnlich
uvex
9302285
ab € 10,09*
Ähnlich
uvex
9302275
ab € 10,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.