Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HKS Sicherheitsschuh Bold Blue Beta 1 (N) TP S3, Größe 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: HKS Sicherheitsschuh Bold Blue Beta 1 (N) TP S3
Artikelbild: HKS Sicherheitsschuh Bold Blue Beta 1 (N) TP S3
Artikelbild: HKS Sicherheitsschuh Bold Blue Beta 1 (N) TP S3
Artikelbild: HKS Sicherheitsschuh Bold Blue Beta 1 (N) TP S3
Artikelbild: HKS Sicherheitsschuh Bold Blue Beta 1 (N) TP S3
Artikelbild: HKS Sicherheitsschuh Bold Blue Beta 1 (N) TP S3
Artikel-Nr.:
     380-805108-44
Hersteller:
     HKS
Herst.-Nr.:
     805108-44
EAN/GTIN:
     4040005110447
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach EN ISO 20345:2011 S3 ESD SRC, Obermaterial: Glattleder
Zehenschutzkappe: Kunststoff (Composite)
Durchtrittschutz: Textil (T-Laminate)
Zwischensohle: PU
Futter: Distance-Net (Textil)
Laufsohle: PU/PU
Einlegesohle: HKS® Standard

Produkteigenschaften:
- Seitenprotektion für Stabilität & zusätzlichen Prallschutz
- wasserabweisendes Obermaterial und Staubschutzlasche
- Mittelfußprotektion für maximale Sicherheit
- Anziehschlaufe
- Reflektoren
- ESD-Zertifizierung
- DGUV-Regel 112-191

Einsatzbereiche:
Innen- und Außenbereiche

Nachhaltigkeit:
- Einlegesohlen aus bis zu 76% wiederverwerteten Rohstoffen
- 100% recycelbare, umweltfreundliche Verpackung

Sicherheitsschuhe, die bereits mit dem ersten Schritt überzeugen und buchstäblich beflügeln. Die SRC geprüfte PU/PU Laufsohle mit hervorragenden Cross-Road Eigenschaften für Indoor- und Outdooreinsätze ist nageldurchtrittgeschützt. Die spezielle Absatz-Konstruktion kompensiert die Aufprallkräfte im Fersenbereich. Das Zwischensohlenmaterial sorgt für eine ausgezeichnete Dämpfungswirkung. Die schmutzentleerenden Profilstollen, konstruiert für eine hohe Lebensdauer, verfügen über ein phantastisches Abrollverhalten., Größe 44
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
schwarz
Hersteller:
70405
Schuhe DGUV 112-191:
zertifiziert
Schuhe Durchtrittschutz:
Textil
Schuhe ESD:
zertifiziert
Schuhe Eigenschaften:
A|E|FO|SRC
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Leder
Schuhe Schutzkappe:
Metallfrei
Schuhe Schutzklasse:
S3
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Halbschuhe
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 380
1
€ 4,95*
ab € 60,95*
€ 89,93*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,50*
ab € 69,81*
€ 91,89*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 89,93*
€ 107,02
pro Paar
ab 2 Paar
€ 87,27*
€ 103,85
pro Paar
ab 5 Paar
€ 75,50*
€ 89,85
pro Paar
ab 10 Paar
€ 70,41*
€ 83,79
pro Paar
ab 500 Paar
€ 60,95*
€ 72,53
pro Paar
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.