Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIKAN Langer Rührlöffel mit kleinem Lochblatt, 120, Farbe 3-blue


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: VIKAN Langer Rührlöffel mit kleinem Lochblatt, 1200 mm
Artikelbild: VIKAN Langer Rührlöffel mit kleinem Lochblatt, 1200 mm
Artikelbild: VIKAN Langer Rührlöffel mit kleinem Lochblatt, 1200 mm
Artikelbild: VIKAN Langer Rührlöffel mit kleinem Lochblatt, 1200 mm
Artikelbild: VIKAN Langer Rührlöffel mit kleinem Lochblatt, 1200 mm
Artikel-Nr.:
     380-9057014-1273
Hersteller:
     Vikan
Herst.-Nr.:
     7014-1273
EAN/GTIN:
     5705022032712
Suchbegriffe:
Holzlöffel
Kochlöffel
Kostlöffel
Rührlöffel
metalldetektierbar, Der aus einem Stück hergestellte, metalldetektierbare Rührlöffel zeichnet sich durch ein kleines Blatt und einen langen Stiel aus. Er eignet sich zum Verrühren von Zutaten in großen Töpfen und Fässern. Die Zutaten können die kleinen Löcher passieren, wodurch das Rühren erleichtert wird. Das metalldetektierbare Material kann mit dem Testkit für Metalldetektion (Artikel-Nr. 9051111) von Vikan getestet werden.

- Durchmesser 31 mm
- Länge 1200 mm
- Breite 163 mm
- Höhe 37 mm
- Material: Polypropylen;Eisenzusatzstoff
- Max. Reinigungstemperatur (Autoklave)
121 °Celsius
- Max. Verwendungstemperatur (Lebensmittelkontakt)
100 °Celsius
- Min. Gebrauchtemperatur -20 °Celsius
- Min. pH-Wert in Gebrauchlslösung 2
- Max. pH-Wert in Gebrauchlösung 10.5, Farbe 3-blue
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: kochlöffel kunststoff, holzlöffel, vikan rührlöffel, 1200, Langer, Lochblatt,, VIKAN, kleinem, metalldetektierbar, mit, mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 380
1
€ 4,95*
ab € 42,73*
€ 59,53*
Frei Haus
ab € 80,44*
€ 104,41*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,53*
€ 70,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,23*
€ 69,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,33*
€ 62,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,71*
€ 61,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,40*
€ 58,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,73*
€ 50,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.