Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Fittings
>
Messing-Fittings
>
Messing-Doppelnippel
>
Artikel
VIKAN Doppelnippel
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
380-9060705
Hersteller:
Vikan
Herst.-Nr.:
0705
EAN/GTIN:
5705020007057
Suchbegriffe:
Messing-Doppelnippel
Messing-Nippel
Messing-Reduziernippel
Messing-Reduzierstück
vollständig HACCP konform, Zur Verbindung von zwei 1/2" Schläuchen mit Vikan Kupplung 1/2"
Material
Messing verchromt
Max. Bar Druck
25 Bar
Max. Reinigungstemperatur (Spülmaschine)
80 °Celsius
Min. Gebrauchtemperatur
-30 °Celsius
Min. pH-Wert in Gebrauchlslösung
2
Max. pH-Wert in Gebrauchlösung
11
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Reinigungsgerät (Betriebsausstattung)
>
Reinigungskleingerät (Betriebsausstattung)
>
Reinigungskleingerät (Betriebsausstattung, Teile)
Weitere Suchbegriffe:
Messing-Fittings
,
Messingfittings
,
Schlauchverbinder
,
schlauchverbinder 1/2"
,
messing doppelnippel
,
Doppelnippel
,
HACCP
,
VIKAN
,
konform
,
vollständig
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 5,51*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VIKAN Automatischer wasserdichter Anschluss, 1/2"
Vikan
0703
ab € 16,62*
Ähnlich
VIKAN Hahnanschluss mit Reduzierstück, 1/2"
Vikan
0700
ab € 5,47*
Ähnlich
VIKAN Quickfit Schlauchanschluss für Wasserpistole
Vikan
0712
ab € 4,22*
Ähnlich
VIKAN Schlauchanschluss, 1/2"
Vikan
0701
ab € 7,00*
Ähnlich
VIKAN Schlauchnippel 1/2" & 3/4"
Vikan
0708
ab € 4,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen