Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

VIKAN Hygienisches Hi-Flex-Wandhalterungssystem , , Farbe 2-green


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: VIKAN Hygienisches Hi-Flex-Wandhalterungssystem , 420 mm
Artikelbild: VIKAN Hygienisches Hi-Flex-Wandhalterungssystem , 420 mm
Artikelbild: VIKAN Hygienisches Hi-Flex-Wandhalterungssystem , 420 mm
Artikelbild: VIKAN Hygienisches Hi-Flex-Wandhalterungssystem , 420 mm
Artikelbild: VIKAN Hygienisches Hi-Flex-Wandhalterungssystem , 420 mm
Artikelbild: VIKAN Hygienisches Hi-Flex-Wandhalterungssystem , 420 mm
Artikelbild: VIKAN Hygienisches Hi-Flex-Wandhalterungssystem , 420 mm
Artikelbild: VIKAN Hygienisches Hi-Flex-Wandhalterungssystem , 420 mm
Artikel-Nr.:
     380-9061011-1272
Hersteller:
     Vikan
Herst.-Nr.:
     1011-1272
EAN/GTIN:
     5705022028524
Suchbegriffe:
Mophalter
Mopphalter
Wischmophalter
Wischmopphalter
vollständig HACCP konform, Eine hygienische, modulare Wandhalterung, die eine flexible Lösung für die Aufbewahrung Ihrer Reinigungsgeräte und Ihrer Utensilien in jedem Bereich Ihres Standorts bietet. Die Schiene lässt sich leicht an den 4 Wandhalterungen befestigen, indem sie von der rechten oder linken Seite aufgeschoben wird. Die Gummi-Clip-Module und Hakenmodule können dann auf die Schiene geklickt und mit einer der vielen kleinen "Kerben" in der Schiene "arretiert" werden.

Diese stellen sicher, dass die Module nicht von einer Seite auf die andere gleiten können. Auf der Schiene können 1-10 Hängemodule platziert werden. (max. 5 Gummi-Clip-Module oder max. 10 Hakenmodule). An das Gummi-Clip-Modul kann man Produkte mit einem Durchmesser von 28-33 mm platzieren. An das Hakenmodul kann man Produkte mit einem Gewicht von bis zu 3 kg hängen. Das System wird mit 3 Gummi-Clip-Modulen und 2 Hakenmodulen geliefert. Module und Schienen lassen sich zur Reinigung oder zum Austausch leicht zerlegen.

- Breite 420 mm

- Material
Polypropylen, TPE Gummi, Polyamid
- Max. Reinigungstemperatur (Autoklave): 121 °Celsius
- Max. Reinigungstemperatur (Spülmaschine): 93 °Celsius
- Min. Gebrauchtemperatur: 0 °Celsius
- Min. pH-Wert in Gebrauchlslösung: 2
- Max. pH-Wert in Gebrauchlösung: 10.5
, Farbe 2-green
Weitere Informationen:
Hersteller:
70279
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: mophalter, ,, 420, HACCP, Hi-Flex-Wandhalterungssystem, Hygienisches, VIKAN, konform, mm, vollständig
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 15,26*
€ 23,00*
Lager 380
4
€ 4,95*
ab € 16,23*
€ 23,76*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.