Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIKAN Hygienische Wandhalterung, Gummi-Clip-Modul,, Farbe 2-green


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: VIKAN Hygienische Wandhalterung, Gummi-Clip-Modul, 82 mm
Artikelbild: VIKAN Hygienische Wandhalterung, Gummi-Clip-Modul, 82 mm
Artikelbild: VIKAN Hygienische Wandhalterung, Gummi-Clip-Modul, 82 mm
Artikelbild: VIKAN Hygienische Wandhalterung, Gummi-Clip-Modul, 82 mm
Artikelbild: VIKAN Hygienische Wandhalterung, Gummi-Clip-Modul, 82 mm
Artikelbild: VIKAN Hygienische Wandhalterung, Gummi-Clip-Modul, 82 mm
Artikelbild: VIKAN Hygienische Wandhalterung, Gummi-Clip-Modul, 82 mm
Artikelbild: VIKAN Hygienische Wandhalterung, Gummi-Clip-Modul, 82 mm
Artikel-Nr.:
     380-9061013-1272
Hersteller:
     Vikan
Herst.-Nr.:
     1013-1272
EAN/GTIN:
     5705022029224
Suchbegriffe:
Mophalter
Mopphalter
Wischmophalter
Wischmopphalter
vollständig HACCP konform, Das Gummi-Clip-Modul ist für das Aufhängen von Reinigungsgeräten ohne Aufhängeloch vorgesehen. Schieben Sie das Gummi-Clip-Modul von der linken oder rechten Seite auf den mitgelieferten Doppelboden/Abstandshalter. An das Gummi-Clip-Modul kann man Produkte mit einem Durchmesser von 28-33 mm platzieren. Das Gummi-Clip-Modul lässt sich zum Reinigen oder Auswechseln leicht zerlegen.

- Material: Polypropylene, TPE Gummi, Polyamid
- Max. Reinigungstemperatur (Autoklave)121 °Celsius
- Max. Reinigungstemperatur (Spülmaschine) 93 °Celsius
- Min. Gebrauchtemperatur 0 °Celsius
- Min. pH-Wert in Gebrauchlslösung 2
- Max. pH-Wert in Gebrauchlösung 10.5

, Farbe 2-green
Weitere Informationen:
Hersteller:
70279
Schuhe HACCP:
konform
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: vikan mophalter, mophalter, 82, Gummi-Clip-Modul,, HACCP, Hygienische, VIKAN, Wandhalterung,, konform, mm, vollständig
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 380
2
€ 4,95*
ab € 9,23*
€ 13,49*
€ 8,95*
ab € 13,85*
€ 20,31*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.