| |
|
| Artikel-Nr.: 380-9062962-1274 Herst.-Nr.: 2962-1274 EAN/GTIN: 5705020296246 |
| |
|
| | |
| vollständig HACCP konform, Der Stiel liegt, durch den Durchmesser und das Material, auch in kalten Umgebungen (wie z.B. Kühlhäusern) sehr gut in der Hand. Diese Stiele sind 6% leichter als Glasfaserstiele und genauso chemikalienbeständig. Das hygienische Design minimiert das Risiko des Eindringens von Schmutz durch Lücken und/oder Kanten eines montierten Griffs. - Durchmesser 34 mm - Länge: 1500 mm - Material: Polypropylene - Max. Reinigungstemperatur (Autoklave) 121 °Celsius - Max. Reinigungstemperatur (Spülmaschine) 93 °Celsius - Max. Verwendungstemperatur (Lebensmittelkontakt) 80 °Celsius - Min. Gebrauchtemperatur -20 °Celsius - Min. pH-Wert in Gebrauchlslösung 2 - Max. pH-Wert in Gebrauchlösung 10.5 , Farbe 4-red Weitere Informationen: | | Hersteller: | 70279 | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Garagenbesen, Hofbesen, Straßenbesen, Terrassenbesen, besenstiele kunststoff, baubesen, 1500, HACCP, Hygienischer, Stiel,, Ultra, VIKAN, konform, mm, vollständig |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 12,00* | € 16,97* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 13,08* | € 18,44* | | | | Lager 380 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 12,63* | € 18,51* | | | | | | | | | 1 | | € 4,19* | ab € 12,69* | € 18,82* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 16,13* | € 22,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 380 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 380 | | Versand: Lager 380 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 310,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|