| |
|
| Artikel-Nr.: 380-9062962-1279 Herst.-Nr.: 2962-1279 EAN/GTIN: 5705020296291 |
| |
|
| | |
| vollständig HACCP konform, Der Stiel liegt, durch den Durchmesser und das Material, auch in kalten Umgebungen (wie z.B. Kühlhäusern) sehr gut in der Hand. Diese Stiele sind 6% leichter als Glasfaserstiele und genauso chemikalienbeständig. Das hygienische Design minimiert das Risiko des Eindringens von Schmutz durch Lücken und/oder Kanten eines montierten Griffs. - Durchmesser 34 mm - Länge: 1500 mm - Material: Polypropylene - Max. Reinigungstemperatur (Autoklave) 121 °Celsius - Max. Reinigungstemperatur (Spülmaschine) 93 °Celsius - Max. Verwendungstemperatur (Lebensmittelkontakt) 80 °Celsius - Min. Gebrauchtemperatur -20 °Celsius - Min. pH-Wert in Gebrauchlslösung 2 - Max. pH-Wert in Gebrauchlösung 10.5 , Farbe 9-black Weitere Informationen: | | Hersteller: | 70279 | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gerätestiele, Baubesen, Garagenbesen, Hofbesen, Straßenbesen, Terrassenbesen, besenstiele kunststoff, baubesen, 1500, HACCP, Hygienischer, Stiel,, Ultra, VIKAN, konform, mm, vollständig |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 12,02* | € 17,09* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 13,11* | € 18,61* | | | | Lager 380 | | | | | | € 4,95* | ab € 12,66* | € 18,68* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 15,48* | € 22,45* | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,50* | ab € 23,63* | € 32,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 380 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 380 | | Versand: Lager 380 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 310,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|