Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Lager 380
>
Hauswirtschaft, Hauswirtschaftstechnik
>
Putzmittel (manuell)
>
Besen und Bürste
>
Bürste
>
Artikel
VIKAN UST Bürste kurzer Griff, 260 mm, hart, Farbe 1-pink
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
380-9064179-1271
Hersteller:
Vikan
Herst.-Nr.:
4179-1271
EAN/GTIN:
5705020417917
Suchbegriffe:
260
Bürste
Griff,
Safe
Ultra Safe Technology, ULTRA SAFE TECHNOLOGY Bürste mit kurzem Griff und versetzten Filamenteinheiten: Höchste Sicherheit bei der Reinigung von Transport- und Förderbändern, Produktionslinien, Maschinen, Arbeitsflächen im hygienisch sensiblen Umfeld. Die spezielle Anordnung der Filamenteinheiten ermöglicht ein effizientes und einfaches Reinigen.
Filament Beschreibung
hart
Borstenlänge
37 mm
Material
Polyester, Glasverstärkt, Polypropylen
FDA konforme Rohstoffe (CFR 21)
Ja
Für Lebensmittelkontakt (EU 1935/2004) DoC
Ja
Hergestellt nach den neuesten EU Richtlinien 2023/2006/EC (GMP)
Ja
Verwendung von Phthalaten (z.B.Bisphenol A)
Nein
Is Halal compliant
Ja
Max. Verwendungstemperatur (Lebensmittelkontakt)
40 °Celsius
Max. Verwendungstemperatur (kein Lebensmittelkontakt)
80 °Celsius
Max. Reinigungstemperatur (Autoklave)
121 °Celsius
Max. Reinigungstemperatur (Spülmaschine)
93 °Celsius
Min. Gebrauchtemperatur
-20 °Celsius
Max. pH-Wert in Gebrauchlösung
10.5
Min. pH-Wert in Gebrauchlslösung
2
, Farbe 1-pink
Weitere Informationen:
Rein. u. Hygiene Borstenhärte:
hart
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Putzmittel (manuell)
>
Besen und Bürste
>
Bürste
Weitere Suchbegriffe:
Technology
,
UST
,
Ultra
,
VIKAN
,
hart
,
kurzer
,
mm,
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,33*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vikan Handfeger PET, Schwarz
Vikan
450252
ab € 3,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen