Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIKAN Brotstreicher, 415 mm, weich, Farbe 3-blue


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: VIKAN Brotstreicher, 415 mm, weich
Artikelbild: VIKAN Brotstreicher, 415 mm, weich
Artikelbild: VIKAN Brotstreicher, 415 mm, weich
Artikelbild: VIKAN Brotstreicher, 415 mm, weich
Artikelbild: VIKAN Brotstreicher, 415 mm, weich
Artikel-Nr.:
     380-9064181-1273
Hersteller:
     Vikan
Herst.-Nr.:
     4181-1273
EAN/GTIN:
     5705020418136
Suchbegriffe:
Brotstreicher
vikan brotstreicher
brotstreicher
vollständig HACCP konform, Brotstreicher, um dem Brot einen schönen Glanz zu verleihen. Tauchen Sie dieses Produkt in Wasser und benetzen Sie die Oberfläche des Brotes

- Borstenlänge 60 mm
- Länge 415 mm
- Breite 105 mm
- Material: Polypropylene, Polyester, Edelstahl
- Max. Reinigungstemperatur (Autoklave)
121 °Celsius
- Max. Reinigungstemperatur (Spülmaschine)
93 °Celsius
- Max. Verwendungstemperatur (Lebensmittelkontakt)
80 °Celsius
- Min. Gebrauchtemperatur -20 °Celsius
- Min. pH-Wert in Gebrauchlslösung 2
- Max. pH-Wert in Gebrauchlösung 10.5

Für Lebensmittelkontakt (EU 1935/2004) DoC #
Ja

FDA konforme Rohstoffe (CFR 21)
Ja

Hergestellt nach den neuesten EU Richtlinien 2023/2006/EC (GMP)
Ja

Verwendung von Phthalaten (z.B.Bisphenol A)
Nein

Is Halal compliant
Ja

, Farbe 3-blue
Weitere Informationen:
Rein. u. Hygiene Borstenhärte:
weich
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: 415, Brotstreicher,, HACCP, VIKAN, konform, mm,, vollständig, weich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.